絶縁抵抗計 校正のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
102件の「絶縁抵抗計 校正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧絶縁抵抗計」、「メガオームテスター」、「絶縁 テスター」などの商品も取り扱っております。
発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容 本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm) 125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g) 420(本体+電池、付属物は除く) 電源 単3アルカリ乾電池4本 適合規格 EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能 コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能 絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定 (導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定 レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品 テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別 アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V) 500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 0.02~0.1~50~100M 使用環境 0~40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω) 100M 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA) 1~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA) 1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格 JIS C1302:2018 定格電圧(V) DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間 絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ) 【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度 【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定 4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定 420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ) (DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護 AC660V(10s)、DC1200V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品 テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別 アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V) 500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 0.05~0.1~50~100 使用環境 0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 絶縁抵抗(Ω) 100M 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA) 1~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品 テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプ スイッチなしリード 適合規格 JIS C1302:2018 測定回数 1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能 光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度 表示値の±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品 テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別 アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V) 1000/500/250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M 使用環境 0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω) 1000V:2000M 500C/250V:100M 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA) 1~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料 単品カタログ(0.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品 7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流 【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 90×137×40 確度 標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA) DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC3700/1分間
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様 (抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ 付属品 リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定範囲 【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V 適合規格 JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 1~1.2(a)1MΩ 測定電圧(V) 500 短絡電流(mA) 1.5以内 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 200MΩ
1台ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品 ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書 精度 ±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ) 交流電圧(V) 600(分解能:1V) 分解能 1/10/100kΩ/1MΩ 電池寿命(時間) 約6(250V) 導通チェック 400Ω(分解能:0.1Ω)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに測定データを送信 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計(DC50V/125V/250V/500V/1000V) パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明&手元が光るリードつき 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定。 機能該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
測定電圧(V) 定格:DC50/125/250/500/1000 有効最大表示値 【DC 50V】100MΩ、【DC 125V】250MΩ、【DC 250V】500MΩ、【DC 500V】2000MΩ、【DC 1000V】4000MΩ 有効測定範囲 確度 第一(MΩ):【DC50V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC125V】±4%rdg. 0.200~10.00、【DC250V】±4%rdg. 0.200~50.0、【DC500V】±4%rdg. 0.200~500、【DC1000V】±4%rdg. 0.200~10 仕様 定格測定電圧を維持できる下限抵抗:【DC50V】0.05MΩ、【DC125V】0.125MΩ、【DC250V】0.25MΩ、【DC500V】0.5MΩ、【DC1000V】1MΩ、低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg. ±2dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)、ドロッププルーフ:コンクリート上1m 過負荷保護 【DC50V】AC600V(10s)、【DC125V】AC600V(10s)、【DC250V】AC600V(10s)、【DC500V】AC600V(10s)、【DC1000V】AC660V(10s) 電圧レンジ(V) 直流:4.2V(0.001V分解能)/600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg. ±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上、交流:420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg. ±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 応答時間(秒) コンパレータ判定結果応答時間: 約0.3※メーカー規定の条件にて 機能 絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 適合規格 JIS C1302: 2018 インターフェイス BluetoothR 4.0 LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(メーカー規定の条件にて)、10h (BluetoothR ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:152×92×40、ケース:250×270×120 質量(g) 440 (電池含む、 テストリード含まず) セット内容 本体、スイッチ付テストリード、キャップ(赤)、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ(黒)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 サービス分類 レンタル
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査 仕様 【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ 適合規格 JIS C1302:2018 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間(秒) コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて) 測定電流 200mA以上(6Ω以下のとき) 抵抗(MΩ) 定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度 ±4%rdg. 直流電圧測定 4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧測定 420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力抵抗 直流・交流電圧:100kΩ以上 有効測定範囲 【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ 過負荷保護 AC660V(10s) 基本確度 ±3%rdg.±2dgt. 定格測定電圧(V/MΩ) 【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様 中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA) 1~1.1 測定電圧(V) 50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲 【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品 テストリードセット、携帯ケース 種別 アナログ絶縁抵抗計 定格電圧(V) 1000 目盛 1~2~1000~2000MΩ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×99×43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×43×144 許容差 【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内 安全規格 IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA) 1~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品 7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格 JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA) 定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA) 1.5以下 使用回路電圧 (開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品 テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 寸法(mm) 99×144×43 定格電圧(V) 125/250/500 目盛 有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

基本波成分に近い指示値の平均値整流型 -25℃~65℃と広い使用温度範囲 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応 1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品 携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1 直流電圧(V) 419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.) 表示 LCD、max 4199dgt 連続使用時間(時間) 120 機能 データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える 表示更新レート 400ms 防塵防水性能 IP40 導通(Ω) 50±40以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
仕様 中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格 JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級 IP40 使用電池 単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 97×156×46 確度 絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA) 1~1.1 測定電圧(V) 50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA) (絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲 【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス 種別 デジタル絶縁抵抗計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)