絶縁抵抗計テストリードのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
170件の「絶縁抵抗計テストリード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁抵抗計 ケーブル」、「絶縁抵抗計」、「耐電圧 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 835-8284 コード長さ(m) 1.2 寸法(cm) 120 アズワン品番 64-3414-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

デジタル絶縁抵抗計の補修用テストリード
種別 テストリード 全長(m) 約1.2 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別 テストリード 全長(m) 約1 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
3,798 税込4,178
当日出荷

絶縁抵抗計測定コード。手元でON・OFF可能のリーモートスイッチ付き。
セット内容 リモートスイッチ付測定プローブ(7103)。フラットテスト棒(7161)。安全ワニグチクリップ(7131)。先端金具・ロング(8017) コード長さ(mm) ライン側/1000。アース側/1550
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長用テストリード
種別 延長用リードセット 全長(m) 約3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
3,490 税込3,839
当日出荷

各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm) 1100 プラグ(mm) Φ4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こちらは従来のキャップ付きテストリードです。 代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ! ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用 寸法(cm) 70 リード線(m) 0.9 アズワン品番 64-3413-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷

テストリードの先端に差込んで使用します。コネクターなどの狭い箇所の測定に便利です。スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象に傷をつけにくいです。バネ性なのでほとんどのテストリードに対応可能です。
アズワン品番 3-9766-01
1個
499 税込549
当日出荷

テストリードTL-26/TL-28に差込使用できる、ピン式アダプタ。
種別 着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ 全長(m) 約0.12 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁抵抗計M53の補修用テストリード
種別 テストリード 全長(m) 約1
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

1セット(2本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。 タイプ スイッチ付きリード 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 抵抗(MΩ) 【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1 絶縁抵抗(Ω) 0.01~1000Ω 確度 (DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg. 交流電圧測定 420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲 【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
用途ブレーカ端子チェック用 先端長(mm) 73 アズワン品番 64-3414-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1組
4,198 税込4,618
当日出荷

絶縁抵抗計MGシリーズ用プローブセット。MG-01U/MG-02U/MG-03U用。
セット内容 テストリード(赤黒)×1組、ワニ口クリップ(黒)×1、テスト棒(黒)×1 対応機種 MG-01U、MG-02U、MG-03U RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。 付属品 絶縁カバー セット内容 大口グリップ 赤 黒 2個組 電流(A) 30 電圧(V) 100 最大開口(mm) 28.6
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷