絶縁耐圧試験器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「絶縁耐圧試験器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐電圧 試験機」、「絶縁耐力試験装置」、「耐圧試験器」などの商品も取り扱っております。
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)AC/DC耐電圧/絶縁/アース導通試験装置 GPTシリーズ
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。 リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1台ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

菊水電子工業AC/DC耐圧試験器
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品 電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg) 約15 測定範囲 (電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA 周波数(Hz) 50/60 出力 【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧 AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力 無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 表示 VFD:256×64dots+4STATUS 表示 出力方式 PWM スイッチング方式 定格出力 【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V) AC100~240 周波数範囲(Hz) (許容)47~63 出力波形 正弦波 出力変動率(%) 10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ) AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性 低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V) AC90~250 EMC規格 EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所 屋内、高度2000mまで 定格電流(mA) 【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10 電圧変動 【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷) 短絡電流(mA) 【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時) トランス 500VA 波形歪 出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度 5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間 3年(25℃にて) リップル 5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p 定格電圧(kV) 【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
1台ほか
269,800 税込296,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響による検査の信頼性低下を 防ぐため、コンタクトチェック機能、安定化電源を搭載した安価な絶縁耐圧試験器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容 本体、電源コード、高圧テストリード、抜け止め板、収納ケース 測定範囲 【電流】0.01mA~20mA(2 レンジ構成)。【分解能】0.00mA~10.00mA 0.01mA(10mA レンジ)、0.0mA~20.0mA 0.1mA(20mA レンジ) 定格電圧 DC500V/1000V(正極性) 出力電圧 AC 0.2~5kV(50/60Hz)単レンジ出力 測定確度 ±2%rdg ± 0.05mA (10mA レンジ)、±2%rdg ± 0.5mA (20mA レンジ) 測定電流 定格1~1.2mA 出力電圧確度(V) 設定値の± 1.5%±20
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
1,048,000 税込1,152,800
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)自動絶縁耐圧試験器
耐圧試験・絶縁抵抗試験に必要な機能を全て搭載したフルスペック絶縁耐圧試験器 絶縁(DC 50~1200 V)/耐圧(AC/DC)のプログラマブル試験可能。試験種類、試験ポイント(50ステップ)、測定設定を32ファイルまでプログラム オプションのスキャナにより、多点ポイントの自動試験が可能 PWM方式により、電源電圧に依存しない正確な試験電圧を発生 耐圧試験の印加電圧を任意時間で上昇/下降ができるランプタイマ機能
用途1ハイブリッド・EV向けモータ、ソーラーパネル、フィルムコンデンサのDC耐圧試験2ノイズフィルタの絶縁抵抗・DC耐圧試験3サーボアンプのAC/DC耐圧試験4バッテリ・DC駆動機器の絶縁耐圧試験 仕様 (電圧計)ディジタル:確度±1.5%f.s.(JIS1.5級相当、f.s.=5.00kV)(平均値整流実効値表示) 付属品 高圧テストリード9615(高圧側・リターン側各×1)、電源コード×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1 質量(kg) 18 測定範囲 電流:0.01mA~100.0mA/平均値整流実効値表示(ディジタル) 周波数(Hz) 50/60切換え可能 電源 AC100V(50/60Hz)、1000VAmax. 定格電圧(V) DC50~1200(1Vステップで任意設定可能) 出力電圧 AC:0.2~5.00kV、500VA(30分定格)、DC:0.2~5.00kV、50VA(連続) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×155×480 機能 (モニタ)出力電圧・検出電流・測定抵抗、モニタ周期:2回/s以上 測定レンジ 10mA(分解能:0.01mA)、100mA(分解能:0.1mA) 測定確度 0.10~9999MΩ、4レンジ、±4%rdg.(代表値0.5MΩ~1000MΩにて) 測定電流 定格:1mA、短絡電流:200mA以下 タイマー設定 0.3~999s 波形 AC波形:正弦波(無負荷にてひずみ率5%以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 判定方法 ウインドウ・コンパレート方式 (ディジタル設定)
1台
569,800 税込626,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
489,800 税込538,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確実・安全 グローバルに使える耐電圧・絶縁抵抗試験の新スタンダード 常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 絶縁抵抗試験器を搭載しています。試験電圧は25V、50V、100V、125V、250V、500V、1000Vで、500V以上は~5.00GΩまでの絶縁抵抗試験が可能です。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品 電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg) 約14 測定範囲 【耐電圧試験器部】(電圧計)0.000kV~6.500kVAC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA。【絶縁抵抗試験器部】(電圧計)0V~-1200V、。(抵抗計)。<25V>30kΩ≦R≦25MΩ/±(2% of rdng+2digit)、25MΩ<R≦125MΩ/±5% of rdng、125MΩ<R≦250MΩ/±10% of rdng。<50V>50kΩ≦R≦50MΩ/±(2% of rdng+2digit)、50MΩ<R≦250MΩ/±5% of rdng、250MΩ<R≦500MΩ/±10% of rdng。<100V>100kΩ≦R≦100MΩ/±2% of rdng、100MΩ<R≦500MΩ/±5% of rdng、500MΩ<R≦1GΩ/±10% of rdng。<125V>125kΩ≦R≦125MΩ/±2% of rdng、125MΩ<R≦625MΩ/±5% of rdng、625MΩ<R≦1.25GΩ/±10% of rdng。<250V>250kΩ≦R≦250MΩ/±2% of rdng、250MΩ<R≦1.25GΩ/±5% of rdng、1.25GΩ<R≦2.5GΩ/±10% of rdng。<500V>500kΩ≦R≦500MΩ/±2% of rdng、500MΩ<R≦2.5GΩ/±5% of rdng、2.5GΩ<R≦5GΩ/±10% of rdng。<1000V>1MΩ≦R<1GΩ/±2% of rdng、1GΩ≦R≦5GΩ/±5% of rdng 周波数(Hz) 50/60 出力 【耐電圧試験器部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧 AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力 無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 出力電圧(V) 【絶縁抵抗試験器部】設定:25、50、100、125、250、500、1000 DC・負極性、設定確度:-0%、+5% 出力方式 【耐電圧試験器部】PWM スイッチング方式 定格出力 【耐電圧試験器部】最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V) AC100~240 周波数範囲(Hz) (許容)47~63 出力波形 【耐電圧試験器部】正弦波 出力変動率(%) 【耐電圧試験器部】10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ) AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性 低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V) AC90~250 EMC規格 EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所 屋内、高度2000mまで 定格電流(mA) 【耐電圧試験器部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】最大1 電圧変動 【耐電圧試験器部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【絶縁抵抗試験器部】1%以下(最大定格負荷→無負荷) 定格負荷 【絶縁抵抗試験器部】最大1W(-1000V DC/1mA) 短絡電流(mA) 【耐電圧試験器部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【絶縁抵抗試験器部】12以下 トランス 【耐電圧試験器部】500VA 波形歪 【耐電圧試験器部】出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度 5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間 3年(25℃にて) リップル 【絶縁抵抗試験器部】1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下 定格電圧(kV) 【耐電圧試験器部】最大5
1台ほか
309,800 税込340,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容 本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm) 125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g) 420(本体+電池、付属物は除く) 電源 単3アルカリ乾電池4本 適合規格 EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能 コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能 絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定 (導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定 レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菊水電子工業AC耐電圧試験器
付属品 電源コード1 本、高電圧テストリード(TL31-TOS)1組、(赤黒各1 本、ワニ口クリップ付き、1.5m)D-SUB25Pプラグ1個組立式、高電圧危険シール1枚、パッキングリスト、クイックリファレンス和・英、各1 枚、安全のために1冊、CD-R 質量(kg) 約14 使用温度範囲(℃) 5~35 耐電圧 AC LINEーシャシ間:1500Vac、1分間 表示 LCD:LEDバックライト 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 絶縁抵抗(MΩ) AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性 低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class I、Pollution degree2) 動作環境 屋内、高度2000mまで 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし) 保存温湿度範囲 -20℃~70℃、90%rh以下(結露なし) 入力周波数(Hz) 47~63 EMC規格 EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5m未満を使用SIGNAL I/Oを使用する場合には、シールドケーブルを使用高電圧テストリードTL31-TOSを使用、試験器以外のところで放電していない状態 入力電圧範囲(V) 100ac~240ac(90Vac~250Vac) 接地 AC25A、0.1Ω以下(連続性) 入力電力(VA) 100以下(無負荷時READY)、最大800(定格負荷時) 使用湿度範囲(%RH) 20~80(結露なし)
1台ほか
159,800 税込175,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菊水電子工業絶縁抵抗計
各種電気電子部品から電気電子機器まで広範囲に使用できる絶縁抵抗試験器 ウィンドウコンパレータ搭載、ディスチャージ機能 ホールド機能(試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド) SIGNAL I/O、リモコン端子搭載 RS-232Cインターフェース標準装備
付属品 電源コード×1、高圧テストリードTL08-TOS(1.5m)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約2 測定範囲 【電圧計】0V~-1200V、【抵抗計】0.01MΩ~5000MΩ(100nAを超え最大定格電流1mAまでの範囲にて) 耐電圧 AC1350V 1分間、10mA以下[AC LINE─シャシ間] 出力電圧 -25V~-1000V、分解能:1V、設定確度:±(1.5% of setting+2V) 消費電力 定格負荷時 最大30VA 分解能 1V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×66(最大85)×230(最大260) 公称電圧(V) AC100~240 周波数範囲(Hz) (許容)47~63 出力変動率(%) 1以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 30以上(DC500V)[AC LINE─シャシ間] 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V) AC85~250 設置場所 屋内、高度2000mまで 定格電流(mA) 最大1 放電方式 試験終了時に強制放電(放電抵抗25kΩ) 立ち上がり時間 出力:50ms以下(10~90%)[無負荷] 定格負荷 最大1W(1000V DC/1mA) 短絡電流(mA) 12以下 出力端子 出力型式:フローティング、対接地電圧:±1000V DC 性能保証温度、湿度 5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) リップル 1000V無負荷:2Vp-p以下、最大定格負荷:10Vp-p以下
1台ほか
109,800 税込120,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様 低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプ スイッチなしリード 適合規格 JIS C1302:2018 定格電圧(V) DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間 コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧 0.001(DC)~600V 確度 4%rdg. 抵抗値(MΩ) (DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護 AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種試験設定条件は、100個まで保存可能です。(単独(MANU)試験・自動(AUTO)試験可)。高効率、高安定のPWMアンプを採用しています。作業者と被試験物の安全性を重視した各種保護機能を搭載しています。スイープ機能による簡易解析機能を搭載しています。(試験推移のイメージとデータを表示確認可)。スイープ機能の測定条件:100ms間隔で190ポイント(19s)
表示 大型240×64ドットマトリクス液晶ディスプレイ 安全規格 IEC/EN/UL/CSA/JISに対応 容量(VA) 試験:AC500
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
549,800 税込604,780
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菊水電子工業AC耐圧試験器
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品 電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg) 約14 測定範囲 (電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA 周波数(Hz) 50/60 出力 範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧 AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力 無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 表示 VFD:256×64dots+4STATUS 表示 出力方式 PWM スイッチング方式 定格出力 最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V) AC100~240 周波数範囲(Hz) (許容)47~63 出力波形 正弦波 出力変動率(%) 10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ) AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性 低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲 0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V) AC90~250 EMC規格 EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所 屋内、高度2000mまで 定格電流(mA) 最大100(出力電圧0.5kV以上) 電圧変動 (入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷) 短絡電流(mA) 200以上(出力電圧1.0kV以上) トランス 500VA 波形歪 出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度 5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間 3年(25℃にて) 定格電圧(kV) 最大5
1台ほか
219,800 税込241,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
749,800 税込824,780
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品 テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別 アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V) 500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 0.02~0.1~50~100M 使用環境 0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω) 100M 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA) 1~1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料 単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg) 6 交流電圧(V) 6.3 出力電流(A) 0~3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×160×250 交流電流(A) 3 直流電流(mA) 1 入力電圧 100VAC(50Hz/60Hz)
取扱い終了

アース導通試験用テストリード
タイプ STW-9800/9900A/9904シリーズ GPT-9800/9900A/9904シリージ用 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様 交流300V以下の電気回路向け 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.55 オレンジ 入数(双) 1 使用電圧(V) 直流750/交流300 機能 耐電圧 試験電圧(V/1分) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格 JIS C1302:2018 定格電圧(V) DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示 半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間) 20(メーカー規定の条件にて) 機能 活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間 絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ) 【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度 【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定 4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定 420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ) (DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効最大表示値 (DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護 AC660V(10s)、DC1200V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)