- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 継手 真鍮のおすすめ人気ランキング
継手 真鍮のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新5,598件の「継手 真鍮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 黄銅」、「クイックシール継手」、「ニップル 真鍮」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
ニップル
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
コネクタ
使用流体
空気、水、一般作動油
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
R
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)
5
負圧性能(kPa)
-101.294
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質
黄銅
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング・おすめすソケット
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
20
材質
黄銅棒
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA443MB-32
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
PTエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
15
使用流体
油・蒸気・水
材質
真鍮
形状
ニップル
形状
90°エルボ
ねじの種類
R
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
ティー
使用流体
空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)
5
接続ねじ種類
R
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)
-101.294
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
砲金・黄銅継手
材質
青銅製
形状
ニップル
種類
銅管用継手
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150