網戸 ペット 出入り口のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
97件の「網戸 ペット 出入り口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「犬 出入口」、「猫 ドア ロック」、「ドア目隠し」などの商品も取り扱っております。
網戸に取り付ければ、ペットが自由に出入りできるようになる犬猫用の網戸専用出入口です。 引違窓のアルミサッシ網戸であれば、ほとんどのタイプに取り付けが可能です。取りつけに当たって、通常は網戸を取り外す必要はありません。扉は磁石によってぴったり閉まり、十分な防虫効果もあります。
用途現在お使いの網戸に取付可能な、犬猫が自由に出入りできるペット専用出入り口! 開口寸法(mm) (縦)170x(横)150
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

網戸に取り付ければ、ペットが自由に出入りできるようになる犬猫用の網戸専用出入口です。 引違窓のアルミサッシ網戸であれば、ほとんどのタイプに取り付けが可能です。取りつけに当たって、通常は網戸を取り外す必要はありません。扉は磁石によってぴったり閉まり、十分な防虫効果もあります。
用途現在お使いの網戸に取付可能な、犬猫が自由に出入りできるペット専用出入り口! 開口寸法(mm) (縦)340x(横)310
1枚
4,398 税込4,838
6日以内出荷

網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS) 材質 プラスチック 寸法(mm) (扉加工)ヒンジの周りのみ 外形寸法(mm) W230×FW340×H420 フレーム色 ライトグレー 開口寸法(mm) (有効)W185×FW280×H370
1セット
6,498 税込7,148
4日以内出荷

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm) 340 材質 (フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC) 材質 フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック 寸法(mm) (扉加工)W191×H184 外形寸法(mm) W209×H202 フレーム色 アイボリー 開口寸法(mm) (有効)W158×160
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM) 材質 フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm) (扉加工)W204×H331 外形寸法(mm) W228×H378 フレーム色 ホワイト 開口寸法(mm) (有効)W178×H285 適合扉厚(mm) 31~44
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品 なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質 フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm) 28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質 ABS樹脂 開口寸法(mm) H260×W210 寸法(横×縦)(mm) 250×345 適合扉厚(mm) 28~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様 ●寸法:幅190mm×奥行12mm×高さ230mm●1セットあたり重さ:250g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム アズワン品番 65-8907-73
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様 取付窓 シーリング付属 材質 (取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

小型犬用の網戸ドア。網戸を開閉しなくてもこれがあればベランダやお外に出られます!。取付簡単、枠で網戸を挟み、ネジで止めるだけ!。磁石を内蔵していて磁力で自然に閉まります。
用途小型犬用 原材料 AES樹脂、ネオジウム磁石、メタクリル樹脂、ネジ、ステンレスポリプロピレン 寸法(縦×横)(cm) 開口部:24×22
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

。網戸を開け閉めしなくてもペットが自由に出入り出来る網戸専用ペット(犬猫)ドアです。取付けはペットドアを網戸の室内と室外に挟み込みネジで固定します。磁石の力で閉まり網戸の開け閉め時に発生する振動や風などで扉のバタつきを抑える構造になっております。網戸本来の機能も損ないません扉には半透明のアクリルを使用し、扉の外側の警戒心をやわらげる様に配慮しました。また、猫の肉球をデザインしたマークも採用して景観もかわいくなりました。
仕様 ●寸法:幅300mm×奥行12mm×高さ350mm●1セットあたり重さ:490g●材質●▼ステンレス、スチール、ABS、Pes●セット内容:本体、取付けネジ●1年間品質保証●製造:ベトナム アズワン品番 65-8907-74
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm) 680~940、(フック掛けの取付け 530~940) 取付可能高さ(mm) 1650~2050 付属品 ノコ刃 材質 (ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm) 約12 付属品 網張りローラー、金ノコ、網押え 取り付け工具 プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ 取付可能幅(mm) 950 取付可能高さ(mm) 1870
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ペットディフェンス
強靭なビニールコーティングポリエステル素材を採用し、猫ちゃん・ワンちゃんなどのひっかきでは簡単には破れません。 毎年、ペットのひっかき傷で網戸を張り替えていた方に最適なネットです。
ブラック 幅(cm) 91 1巻長さ(m) 31 メッシュ 20×20相当
1巻(31m)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL) 材質 フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm) (扉加工)W295×H428 外形寸法(mm) W316×H472 フレーム色 ホワイト 開口寸法(mm) (有効)W266×H381
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL) 材質 フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート 寸法(mm) (扉加工)W411×H558 外形寸法(mm) W456×H605 フレーム色 ホワイト 開口寸法(mm) (有効)W381×H508
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%) 0.6
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)