網戸専用犬猫出入り口 猫小型犬用
網戸に取り付ければ、ペットが自由に出入りできるようになる犬猫用の網戸専用出入口です。
引違窓のアルミサッシ網戸であれば、ほとんどのタイプに取り付けが可能です。取りつけに当たって、通常は網戸を取り外す必要はありません。扉は磁石によってぴったり閉まり、十分な防虫効果もあります。
用途現在お使いの網戸に取付可能な、犬猫が自由に出入りできるペット専用出入り口!
開口寸法(mm)(縦)170x(横)150
内容量1枚
注意
※取付後の安全の為、ネジの長さに余裕を設けておりません。裏表の枠をしっかりかみ合わせてからねじ止めしてください。特に「ペットディフェンス」等厚みのあるネットを使用している場合はご注意ください。※枠はプラスチックなので、ねじを回し過ぎるとねじ穴が削れて留まらなくなります。ねじが効いているかどうか、奥まで入ったかどうかは慎重にご確認ください。
※枠の内側のネットは、丁寧に切り取ってください。糸などに切り残しがあると、開閉不良の原因になります。
※扉部分は落としたり、無理な力がかかると割れ、欠けの原因になります。取付、ご利用中はご注意ください。
※扉部分の樹脂は割れやすいので、落としたり強い衝撃を加えないようにしてください。
※金属ネット網戸ではご使用できませんのでご注意ください
※個人宅への配送は出来ません。
商品説明動画
取り付け簡単、網戸用「犬猫出入り口」
この動画は、5人が参考にしています。
ドア・扉金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 58937952
2023-05-14
- 用途:
- 猫の出入り口用
製造業
古民家の木製網戸の張り替え時に取り付けました。
とても簡単で満足。
取り付け後に網戸をカットする時に
丁寧に切り取らないと扉に緩衝する。
2020-04-10
- 用途:
- 飼い猫の出入り用、網戸に取り付け
その他業種
2回取り付けしての感想ですが、ビスの関係上、網戸を外した状態よりも取り付けてから施工した方がやり易いです。網戸張り替えを同時施工した方が佳いのではと思っています。物自体は、動物の性格等によっては扉が要らない場合もあると思います。実際うちのねこの場合、扉は外して枠のみにしております。
- 対象商品:
- 58937952
2020-06-03
- 用途:
- 我が家の猫の網戸の出入りに使用。
大成運送有限会社 様
網戸をひっかかずに出入りしてくれて、有難いです。ただしつけにくかったです。安価で他にないので同じようなものがないので良かったです。
- 対象商品:
- 58937952
2018-02-05
- 用途:
- 屋内木製引き戸に取り付け
教育・研究機関
網戸専用ですが木製引き戸に穴あけし取り付けました。
片側のみでしかビスで固定していませんが、猫が出入りする程度の動作では全く問題ありません。