- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 網戸 マジックテープのおすすめ人気ランキング
網戸 マジックテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「網戸 マジックテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易網戸」、「網戸 マグネット」、「掃き出し窓用網戸」などの商品も取り扱っております。
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合
外開きドア
セット内容
マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)
約500×2200
適合寸法(cm)
ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容
フック・ループ各1
材質
ナイロン
厚さ(mm)
(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)
1
粘着剤
ゴム系粘着剤
簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。
いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。
汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。
使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様
網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下
材質
ナイロン100%、ポリエステル
質量(g)
約350
1巻長さ(m)
約2.6
寸法(cm)
200×50
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カートリッジ網戸の取替え用ネットカートリッジ
用途取替え用網戸として
寸法H(mm)
網戸レール間:126~2226
寸法W(mm)
サッシ障子幅:235~920
メッシュ
24×24メッシュ
サービス分類
オーダー・加工
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)
340
材質
(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
張りやすいので、初心者にもお薦めです!
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)
680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)
1650~2050
付属品
ノコ刃
材質
(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
玄関・勝手口に設置し、網戸のように虫・ホコリの侵入を防ぎながら、空気の入れ替えが可能なマグネット開閉式カーテンです。網戸がなく出入りの多い玄関、勝手口などに最適です。子どもやペットの出入りの邪魔にならず、マグネットで自然に閉まります。
セット内容
本体×1 面ファスナー×12 押しピン×20
材質
ポリエステル
寸法(cm)
100×210
アズワン品番
64-5186-59
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
引き戸にも外開きドアにも両方使える!
低価格帯の簡易アミ戸については、外開きドアには対応しているが、引き戸に対応している商品が今まではありませんでした。
本商品は、レールを使用してアミ戸を取り付ける事により『従来の外開きドア引き戸』にも取付が可能になっております。
取付の際には、ネジ等を使用して取り付けるのでは無く、両面テープを使用して部品を取り付ける仕様で取付も簡略化しております。
アミ戸の開閉もジョイント式のカーテンレールとランナー付クリップを採用し、アミ戸のスムーズな開閉を実現しております。
用途洗面所・脱衣所の簡易トビラとしてもご使用になれます。
材質
主材:ポリエステル、PVC樹脂、ステンレス、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、ナイロン樹脂、合成ゴム、アクリル系粘着剤
取付可能寸法(cm)
(縦)180~207×(横)~100(引き戸扉は、横~110対応)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)
500~850
取付可能高さ(mm)
1650~1870
材質
(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色
(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具
プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)
660
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色
シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)
網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)
サッシ障子幅:330~1015
サービス分類
オーダー・加工
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)
50~86
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容
フック・ループセット
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.7
粘着剤
合成ゴム系(弱粘着)