- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 緊急停止スイッチのおすすめ人気ランキング
緊急停止スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新315件の「緊急停止スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「緊急停止ボタン」、「非常停止 防水」、「非常停止 コントロールボックス」などの商品も取り扱っております。
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1b
動作特性
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
赤
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状
一体形
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)
材質
丸リング:樹脂製
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
フレーム
丸フレーム
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
機械的耐久性
500万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)
Φ40
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)
金属製(アルミ地色)
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
仕様
配線なし
寸法(mm)
45×45L
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
タイプ
非照光タイプ
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能
IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様
ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)
タイプ
非常停止用押ボタンボックス
保護構造
IP65
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式
プッシュロックターンリセット
材質(リング)
樹脂製
動作方式
プッシュロックターンリセット
照光色
赤
ボタン形状
丸形(Φ40大形)
取付穴径(Φmm)
22.3(0~0.4)
端子形状
M3.5ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED
定格絶縁電圧(V)
600
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~50Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ40
材質
丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+80
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
仕様
Φ22mmスイッチ
エスコ品番
EA940DF-24
型式
XALK1AA8
タイプ
ターンリリース形
外形寸法(mm)
68×93.5×68
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC600/DC600
接点構成
1a1b
ボタン形状
マッシュルームΦ40mm
定格電流(A)
1.2/0.1
使用周囲温度(℃)
-40~70
材質(ボックス)
ポリカーボネイト
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)
76
奥行(mm)
59.5
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassⅡ(適合機種搭載時)