- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 緊急停止ボタンのおすすめ人気ランキング
緊急停止ボタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新221件の「緊急停止ボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常停止 スイッチボックス」、「非常停止ボタン 照光」、「緊急停止スイッチ」などの商品も取り扱っております。
取付穴径(Φmm)
30
接点構成
1b
動作特性
プッシュロックターンリセット
ボタン色
赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
赤
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)
Φ30.5
種類
非常停止用押しボタン
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式
ターンリセット
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能
IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適
ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様
ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)
タイプ
非常停止用押ボタンボックス
保護構造
IP65
材質
丸リング:樹脂製
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
フレーム
丸フレーム
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
機械的耐久性
500万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)
Φ40
コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
適合
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35
質量(kg)
0.25
スイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付
耐電圧
AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)
使用温度(℃)
-20~+70(氷結、結露のないこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×75×105.5(突起物含まず)
保存温度(℃)
-40~70
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V メガにて)
リード線(m)
2
周囲湿度(%RH)
(使用)35~85
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
形状
分離型
保護構造
IP65耐油形(パネル前面から)
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min。ランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min
端子の種類
はんだづけ端子
保護等級
IP65
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
機能
非照光、プッシュロックターンリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)
500m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大300m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大14.7(規格値)
操作部色
赤
非常停止スイッチのボックスです。
B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)
1
1個
¥3,250
税込¥3,575
10日以内出荷
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)
金属製(アルミ地色)
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状
一体形
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)
リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)
Φ22.3・Φ25.5共用
タイプ
非照光タイプ
フレーム
丸フレーム
ボタン色
赤
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
材質(リング)
(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)
1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
150
仕様
プレート付、ON保持形
色
レッド
電流(A)
6
電源(V)
AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×70×39
設置場所
屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造
IP65(IEC 60529)
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷