締め付けボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,935件の「締め付けボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め付けハンドル」、「穴あき ボルト」、「長尺ボルト」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
269 税込296
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1箱(10個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途機械組み立て部品など 形状 L字形 シルバー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 種類 クランプレバー 材質(軸) 取付部 おねじ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ貫通 種類 五角形 色(本体) つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質 JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM 付属品 六角ナット(M12)1個 使用方法 使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号 (財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 材質 ステンレス
1パック(40個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別 全ねじ 材質 ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状 六角穴 頭部形状 六角穴付き ねじ山種類 メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) S45C 材質(バネ部) SUS304-WPB 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部) 焼付塗装
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部) SUM22L 表面処理(レバー部) 静電塗装 材質(スプリング) ステンレス鋼線またはSWPB
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質 (丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品 六角ナットM16、スプリングワッシャー 規格 財・建材試験センター性能試験第06A0234号 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 耐力試験 短期基準耐力17.3kN
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体) PP 種類 多角形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。 材質/仕上 鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ 仕様 六角ナット付き 頭部形状 デンデンボルト
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質 SUS316L 表面処理 黒染め RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)