- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- 緩衝材 ポリエチレンシートのおすすめ人気ランキング
緩衝材 ポリエチレンシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「緩衝材 ポリエチレンシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白クッション材」、「発泡 シート」、「冷凍用 シート」などの商品も取り扱っております。
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色
白
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色
白
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色
白
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)
300×300
空気バネ的な緩衝特性を持っています。発泡倍率が多様に富んだ独立気泡の集合体です。
優れた作業性が得られます。適度の滑り性と伸び、なじみがあります。
断熱性や防湿、防水性に優れています。
省資源・リサイクル適性に優れています。
用途産業包装資材として(家電包装・精密機器・メッキ製品・プラスチック成型品etc)
農業用として(ハウス、露地栽培の保温材・育苗保温カバーetc)
建築・土木用として(一般住宅の防湿、防水断熱材として・その他養生用etc)
雑貨用として(レジャーマット・食器棚シートetc)
その他(レジャー救命胴着の中芯・自動車の内外装用・ラミネート用素材etc)
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
厚さ(mm)
1
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。
燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様
高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別
d36
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別
緩衝材(エアー)
質量(g)
500
コンパクトタイプのエア緩衝材なので、お店に置いても邪魔になりません!色んな用途に使えるサイズ展開で、ちょっと使いたい時にさっと使えて便利です。
1巻長さ(m)
5
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
寸法(cm)
50×50
1袋(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。
耐薬品性に優れています。
断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材
家具・インテリア等の表面保護材
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
救命胴衣等の浮揚材
その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
高さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(100枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色
ブルー
種別
発泡PE+PEフィルム
材質
(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.75
シート幅(mm)
1000
寸法(幅W×長さL)(m)
1×30
シート長さ(m)
30