緩衝材フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
216件の「緩衝材フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール フタ 固定」、「フィルム」、「パーツケース」などの商品も取り扱っております。
#002122970ダンボールA5用-80専用のフィルムパッドです。 フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。 他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。 作業性にも優れています。
寸法(mm) 160×240×80 高さ(mm) 80 縦(mm) 160 横(mm) 240
1袋(5枚)
979 税込1,077
当日出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) 厚さ(μm) 27
1箱(2巻)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARフィルムは、420m/巻(EAフィルム比較:巻長1.5倍)。工場・物流センター様等向けに最適です。HAL専用です。納期1週間ほどかかります。予めご了承ください。
長さ(m) 420巻
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易パックタイプのボクセル登場。 強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。 精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。 先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。 フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。 フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。 容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質 (本体)PET、(フィルム)PU 厚さ(mm) (本体)0.5、(フィルム)0.05
1箱(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

#002122976ダンボールA4用-100専用のフィルムパッドです。 フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。 他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。 作業性にも優れています。
寸法(mm) 220×310×100 高さ(mm) 100 縦(mm) 220 横(mm) 310
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

#002122973ダンボールB5用-110専用のフィルムパッドです。 フィルムと台紙の間に商品を挟んで固定します。 他の緩衝材が不要でゴミも少なく、環境に優しい商品です。 作業性にも優れています。
寸法(mm) 185×270×110 高さ(mm) 110 縦(mm) 185 横(mm) 270
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

フィルムで固定し衝撃からガード。梱包は対象物をフィルムで挟み、ダンボールを折り込み、収納するだけです。
材質 外箱及びインナー/ダンボール、フィルム/PU(ポリウレタン) 寸法(mm) 263×197×129 梱包物最大寸法(mm) 170×120×50 梱包質量(g) 最大1000 アズワン品番 2-9148-01
1箱(20セット)
25,344 税込27,878
17日以内出荷


エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合 ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S 材質 ポリエチレン(HDPE) 温度範囲(℃) 135~150 コード長さ(m) 1.5 ウォームアップ時間 260秒 アズワン品番 64-1212-75 安全機能 スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番 462-3002 質量(kg) 5.28 厚さ(μm) 32
1箱(3巻)
32,980 税込36,278
当日出荷

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm) 空気封入後1片あたり:ミシン目300×200 本体寸法(mm) ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 20
1本(200m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。 突起状のものでも使用可能です。
材質 本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン) 外寸(mm) 150×100×25 アズワン品番 0-2590-05 有効内寸法(mm) 112×62×18
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm) ピッチ:174 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 150006 バイオマス配合率(%) 10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様 TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット トラスコ品番 836-2886 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 65 質量(g) 46 2018年トラスコ掲載ページ 6 1861
1セット(4個)
539 税込593
当日出荷

2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm) 30×35×13 質量(g/個) 約6.2 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等 寸法(mm) 75×75×67 質量(g) 54
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで着脱できるダンボールクローザー テープを使わずに繰り返しダンボールに封ができ、経済的です。
厚さ(mm) 適用ホールド厚:5/8 寸法(mm) 60×80×18(T)
1個
760 税込836
当日出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番 462-3061
1台
499,800 税込549,780
18日以内出荷

ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。 テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。 中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。 3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。
幅(mm) 92 寸法(mm) 92×14×27 高さ(mm) 27 質量(g) 約7.5 奥行(mm) 14 全高(mm) 27
1セット(4個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)