- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 縞鋼板 アルミのおすすめ人気ランキング
縞鋼板 アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「縞鋼板 アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板厚 5mm 鉄」、「アルミ 波 板」、「縞鋼板シート」などの商品も取り扱っております。
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.15
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.18
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番
790-0686
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約1.5
質量(kg)
1.5~1.6(1m2あたり)
色
シルバー
長さ(m)
20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.35
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)
3(表層透明ビニル層0.3)
寸法(mm)
457.2×914.4
色
ブラックメタル
素材
塩ビ
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.40
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.38
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8.00~10.50。Cr クローム/18.00~20.00。Fe/70.8以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.50
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
参考準拠JIS規格
H3100
サービス分類
オーダー・加工
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.18
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.23
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
スリップ防止用の縞模様のシートです。
用途オイル汚れがある作業現場に
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
色
表:グレー/裏:グレー
質量(kg)
35
幅(mm)
約915
厚さ(mm)
約1.5
長さ(m)
20
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
模様
縞模様
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種類
ますぶた
材質
スチール
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2