- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 繊維 カッターのおすすめ人気ランキング
繊維 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新395件の「繊維 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縫製裁断機」、「布 裁断」、「電動裁断機」などの商品も取り扱っております。
アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。
消費電力(W)
7.5
定格電流(A)
3
仕様
ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味
トラスコ品番
835-6091
セット内容
バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個
材質
刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)
電圧
100V
質量(g)
220
充電時間
3時間
2018年トラスコ掲載ページ
5 0385
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。
仕様
ECカッター専用替刃 台座付
トラスコ品番
835-6093
適合機種
EC235
材質
超硬・スチール
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 0385
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。
電源
AC100V・50/60Hz
最大出力(W)
30
周波数(kHz)
40
付属品
フットスイッチ、替刃20枚
寸法(mm)
270×170×140
質量(kg)
3
ハンドピース寸法(mm)
Φ26×200
コード長さ(cm)
50
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ケブラー繊維、光ファイバーなどの切断ができます。ギザ付き刃で切断物が滑りにくくなっています。
材質
刃部:高炭素鋼
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
全長(mm)
260
刃長(mm)
105
仕様
マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット
トラスコ品番
211-9072
質量(g)
260
刃厚(mm)
4.3
材質(刃)
スーパーハイス
アズワン品番
6-3002-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。
製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。
各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。
独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。
ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。
質量(kg)
8
出力(W)
200
電圧(V)
単相100
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様
有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番
480-7588
適合機種
HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH
質量(g)
23
径(Φmm)
【ナイフ】50
刃部硬度
HV1300以上
材質(刃)
超硬合金丸刃
1枚
¥21,880
税込¥24,068
当日出荷
故障知らずの強力エアモーターを採用しています。
過酷な連続運転に威力を発揮します。
消音装置内蔵により快適な作業が可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様
有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番
480-7626
セット内容
オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)
全長(mm)
270
質量(kg)
0.9
径(Φmm)
【ナイフ】50
回転数(min-1[r.p.m])
4000(4.5気圧)
刃部硬度
HV1300以上
使用空気圧力(MPa)
0.45
空気消費量(m3/min)
0.45
材質(刃)
超硬合金丸刃
ホース取付口
Rc3/8
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
380
トラスコ品番
442-9516
全長(mm)
286
質量(g)
280
電源(V)
AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)
最大40
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)
40
付属品
替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1
質量(g)
発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
切断板厚(mm)
3以下
使用湿度範囲
20~70%(ただし、結露しないこと)
AC電源アダプタ(V)
100~240/80VA
保護機能
ハンドピース内部に温度センサーを搭載
アズワン品番
64-3182-04
切断可能 材質
ABS・PP・PET・アクリル
電源アダプタ
OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
質量(g)
発振器(本体)/約360、ハンドピース/約100(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
使用湿度範囲
湿度20~70%(ただし、結露しないこと)
電源(AC V)
100
最大消費量(VA)
約25
発振周波数(kHz)
40
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
消費電力(W)
50
トラスコ品番
480-7600
質量(kg)
1.07
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
W-NIF(両刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)
25.4
刃幅許容差(mm)
±0.02
CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
切断能力(mm)
高機能繊維:8
消費電力(W)
50
トラスコ品番
480-7618
質量(kg)
1.17
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷