織り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「織り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リリアン 糸」、「手織り機」、「機織り機」などの商品も取り扱っております。
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわりました。 ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。 たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。 シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。 シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。 作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。 それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。 作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。 たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。 小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です セット内容 ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本) 寸法(mm) 約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

1個ほか
399 税込439
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

染織家 箕輪直子さんによる作品制作・監修の作品本です。身の回りの品からマフラーまで、ミニ織りならではの作品を8点掲載しています。簡単だけど奥深い1冊です。
アズワン品番 62-4091-58
1個
339 税込373
12日以内出荷

「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機 ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作 軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽 手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり 分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心 糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能 編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号) 側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。 仕様 針ピッチ/6.5mm。針数/100。編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み。段数計/有り 付属品 ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD 材質 工業用プラスチック 全長(mm) 758 質量(kg) 2.8
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機 仕様 重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時) 適合 用紙種/上質紙、再生紙 質量(kg) 約19.5 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 63(動作時)、3.1(待機時) 電源 AC100V/50Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300 機能 枚数カウンター/4桁加減算オートリピート 主な用途 A4三つ折り専用機 使用環境温度(℃) 5~35 用紙厚(g/m2) 55-110kg(64~127.9) 排紙方法 自然落下方式 使用可能用紙サイズ A4用紙(297×210) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 最大300枚(上質紙64g/m2使用時) 折り位置設定 内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り 処理速度 88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ファンシーはたおりき
セット内容 はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 270×190×65(伸びていない状態)
1個
1,564 税込1,720
3日以内出荷

ピンに糸をかけるだけのリリアンみたいな輪編みツールです。 はじめてさんもOKのソックス&ハンドウォーマーのレシピ付きです。 楽な姿勢で編めるスタンド付きだから、ボーダーソックスもすいすい作れます。
セット内容 オーバルニットルーム、フック、とじ針、ストロー(カットして引き揃えの糸を通します。)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様 折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード) 付属品 ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ 質量(kg) 約3.6 電源 AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A 方式 排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時) 速度 排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分 紙質 上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙 給紙方式 自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙) 用紙寸法(mm) 適応:A4用紙 (210×297)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

ポップコーン模様などの模様編みのバリエーションを加えたくつ下5作品と、くまとパンダのかわいいあみぐるみ2作品を掲載しています。オーバルニットルームを心行くまでエンジョイできる一冊です。
アズワン品番 62-4091-60
1個
339 税込373
翌々日出荷

Clover(クロバー)ワンダーリリアン
ディスクを回すと、編みやすい位置に糸が次々と掛かってきます。 糸の位置や張り方の調節がいらないので、とても簡単にリリアンを編むことができます。
内容 本体、3本ピンディスク、6本ピンディスク、編み針
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]紙すきセット
牛乳パックで紙を作ろう!
セット内容 容器×1、紙すき枠×1、網×2、透明板×1 材質 (容器・紙すき枠)PP、(網)PE、(透明板)PET 寸法(mm) (容器)182×130×23
1個
546 税込601
当日出荷

編み機を使って編んだブレードをアレンジしてできるレース「ヘアピンレース」が楽しめます。
付属品 レース針(No.0)、「基本の編み方」付き
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

しっかり編める針先と、やさしい手ざわりで指にフィットする立体グリップ付き。カラフルで楽しい10サイズ。
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000
適合サイズ A5長辺~A3短辺 仕様 本体一体型クーリングスタンド付 質量(kg) 1.58 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×165×175 ウォームアップ時間 約45秒 最大加工能力 厚さ30×幅297mm(A4判) 綴じ枚数 約300枚 製本 (時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

付属品 クロス折りアーム 適合 A3~A5 ※A5は二つ折りのみ 質量(kg) 約16 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 62(50Hz)/79(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×420×504(使用時) 紙質 ザラ紙・上質紙(50~100g/m2) 給紙可能枚数(最大積載枚数) 300枚(上質紙64g/m2) 折り位置設定 絵表示に合わせて手動設定 処理速度 100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

用途こま編みだけでレースの長い編み地(ブレード)が作れます。 マフラー・チョーカー・ストールなどが簡単に編めます。 セット内容 クリップ2個・ピン3本
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
546 税込601
当日出荷

Clover(クロバー)ヘヤーピン編み器
編み器に糸を巻なきがら、かぎ針やレース針で編むだけで華やかなレースが簡単に編めます。 ヘヤーピンレースは編み器に糸を巻きながら、かぎ針(糸の細い時はレース針)で止めていく技法。 テープ状のものを作り、これをつないでレース地を作ります。
セット内容 3・4・5・6・8cm幅の5種類 材質 軽金属
1組(5本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷