- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 缶 ボトルのおすすめ人気ランキング
缶 ボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新602件の「缶 ボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミボトル」、「とっくり缶」、「アルミ ボトル缶」などの商品も取り扱っております。
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
エスコ品番
EA508TM-25
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
250
入数(個)
8
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質
SUS304
エスコ品番
EA508TM-24
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
200
入数(個)
10
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
材質
PP
口内径(Φmm)
24
口外径(Φmm)
34
アズワン品番
3-8511-11
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質
本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)
0.8
ノズル長(mm)
約200
危険物の類別
非危険物
エスコ品番
EA508TM-22
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
80
入数(個)
10
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ55×60(H)×Φ20
1袋(10個)
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
エスコ品番
EA508TM-23
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
100
入数(個)
10
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ55×66(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
材質
本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)
0.7
材質(フタ)
ステンレス
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色
メタリックレッド
基材
亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別
非危険物
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品
#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質
ブリキ
色
内外面:無地
容量(mL)
200
口径(Φmm)
34
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×100
アズワン品番
63-3417-77
1ケース(3缶)
¥2,426
税込¥2,669
8日以内出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。
材質
本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
材質
本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質
ブリキ(サテン材)
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様
IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質
本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプ
IP2タイプ
目盛
なし