- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 缶 保温のおすすめ人気ランキング
缶 保温のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新245件の「缶 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリンクホルダー 保冷」、「一斗缶ヒーター」、「一斗缶ウォーマー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで各種容器に装着できます。
保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
品番
1042222
1個
¥78,980
税込¥86,878
21日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合
ペール缶・一斗缶
質量(kg)
約1.1
電源コード(m)
2(プラグ付)
適合サイズ
18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定
30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
350ml缶すっぽり、おいしい温度を保つホルダー
缶ドリンクのおいしい温度をキープ。インドアからアウトドアまで、いろいろなシーンで大活躍。カラフルなデザインの4タイプで選ぶ楽しさも!
真空断熱構造
真空断熱構造だから飲み頃温度をキープ。
飲み頃温度をキープ
缶のみの状態と比べるとこんなにも温度差が。
いろいろなシーンで大活躍
350ml缶をセットするだけでインドアからアウトドアまで大活躍。
容量(mL)
350缶用
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×115
材質
ポリプロピレン
色
ダークブラウン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品
トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約2.8(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×305×300
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度
標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)
5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様
ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質
アルミ蒸着フィルム+発泡体
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
外寸(mm)
248×425×H484
材質
HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス
消費電力(W)
310
電源(V)
100
寸法(cm)
72
アズワン品番
61-7940-94
1個
¥56,430
税込¥62,073
当日出荷
給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
ホットコーヒーのレギュラーサイズに対応。
食器の種類
洋食器
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容
本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)
約350(本体のみ)
消費電力(W)
36
温度範囲(℃)
プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)
約1
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ
(入力)シガープラグ
色(本体)
ブラック
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質
ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン
保温効力(℃)
約80(5時間)・約69(10時間)
耐用温度(℃)
-20~120
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ324×386×H312mm●容量:2升5合(10L)●保温能力:5時間/約80℃、10時間/約69℃●色:ダークブラウン●コード番号:AD1322
アズワン品番
67-2477-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
乾燥保管庫でのご使用は避けてください。熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。ご使用上の注意。▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。▼当製品は部材を接着させて使用しております。▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。