- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 缶用キャリーのおすすめ人気ランキング
缶用キャリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「缶用キャリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶台車」、「ペール缶用キャリー」、「一斗缶」などの商品も取り扱っております。
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)
240
耐荷重(kg)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。
安定感抜群の釣り手アイ型。
絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン!
開口部に直径5mmのワイヤー入り。
バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ
材質
生地:底板、ナイロン:PP
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様
横用
種別
取手
型式
L
質量(g)
約405
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約195×約380×約80
ワイヤー径(Φmm)
5
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の縦面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様
縦用
型式
S
質量(g)
約392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約211×約300×約80
ワイヤー径(Φmm)
5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0568
質量(g)
480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)
800
全幅(mm)
500
最低位(mm)
50
脚長さ(mm)
510(前脚)
脚寸法内幅(mm)
320(前脚)
脚寸法外幅(mm)
430(前脚)
反転角度(°)
180
材質
スチール
寸法(mm)
355×365×H465
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
EBM品番
5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。
危険物の類別
非危険物
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器
一斗缶
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質
スチール(粉体塗装)
ストッパー
あり
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.3MB)
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
材質
キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)
260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)
適合内径(Φmm)
275
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)
Φ275
本体寸法(縦×横×高さHmm)
260×275×785
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ275
特性
丸缶・角缶どちらにも使用可能
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として
色
グリーン
キャスター
自在車×2個、自在車ストッパー×2個
内寸法(mm)
243.6×243.6
荷台寸法(幅)(mm)
281
荷台寸法(奥行)(mm)
281
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)
27
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×210×210
TKG品番
9-0507-1601
TKG品番(2017)
6-0454-1801
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4個、ストッパー2個付
荷台寸法(幅)(mm)
253
材質(車輪・金具)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
510
材質(荷台)
アルミ
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷