- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 缶穴あけ機のおすすめ人気ランキング
缶穴あけ機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「缶穴あけ機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶穴あけ 工具」、「スプレー缶穴あけ機」、「ガスボンベ 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質
(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
265×85×20
適合寸法(mm)
缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。
専用キャップ付で安全です。
スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。
トラスコ品番
473-6281
材質
ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
140
質量(g)
25
TKG品番
9-2123-1101
TKG品番(2017)
6-1957-1201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。
材質
本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル
全長(mm)
215
質量(g)
150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約120×370×40
材質
スチール
質量(kg)
約2.1
表面処理
電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
テコの応用でカンタンガス抜き。
安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。
用途スプレー缶等のガス抜きに。
材質
(金属部)ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×65×15
材質(カバー)
ポリエチレン
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
使い方は押すだけ、簡単。
用途スプレー缶等のガス抜きに。
材質(本体)
ポリエチレン樹脂
質量(g)
23
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×65×24
耐熱温度(℃)
80
材質(針)
硬鋼材ニッケルメッキ
材質(バネ)
ステンレス鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!
材質
本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ
全長(mm)
187
質量(g)
145
TKG品番
9-2123-1401
TKG品番(2017)
6-1957-1501
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質
炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合
一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番
484-6397
質量(g)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
45×165×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)
455×180×315
質量(g)
6400
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質
本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼
寸法(外径×高さ)(mm)
32×90
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鉄・銅およびアルミに使用可。
強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合)
低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に
容量(L)
20
容器仕様
缶
動粘度 at40℃
19(mm3/sec)
引火点(℃)
176
密度(g/cm3)
(15℃)0.881
適合工具
マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
色相
L1.0
JIS分類
N1種3号
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。
切れ味抜群の特殊カット針を採用。
細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。
スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
色
ピンク
材質
特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼
寸法(mm)
約82×74×147
材質(本体)
POM・ポリプロピレン
質量(g)
約200
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質
柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合
ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×620×1105
空気取入口
G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.98[5~10]
処理能力
240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)
1.5以上
加圧力(kN)
23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番
EA570Z-7
材質
(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
全長(mm)
140
質量(g)
26
アズワン品番
64-7870-43
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)
ステン鋼
全長(mm)
195
刃幅(mm)
93
刃厚(mm)
1.3
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
20
柄幅(mm)
30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容
薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)
AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(セット時)960×330×700
電力(W)
1500
操作
ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
約380
モーター定格時間
30分
総質量(kg)
69
破砕力(t)
5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)
220