- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 缶詰蓋のおすすめ人気ランキング
缶詰蓋のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新94件の「缶詰蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス蓋」、「ふた」、「シリコンカップ蓋」などの商品も取り扱っております。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質ブリキ(サテン材)
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン(PP)仕様抗菌材入り耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジ調理の際に調理品の上にかぶせるだけのお
手軽ドーム型ラップ。冷凍保存もOK。煮沸消毒ができ、いつまでも清潔にお使いいただけます。
お皿や鉢、小鉢、マグカップ、湯のみ、カップ麺などいろいろ使えます。
大・中・小・蓋型大・蓋型小の5個セット。
セット内容大・中・小・蓋型大・蓋型小材質耐熱ポリプロピレン質量(g)195寸法(cm)大:約Φ21.2×6.5、中:約Φ17.3×6.5、小:約Φ13.6×5.2、フタ型大:約10.4×3、フタ型小:約7.4×2.2耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥499税込¥549
当日出荷
の両サイズに兼用できます。洗浄器対応。
材質ポリプロ直径×高さ(mm)Φ88×9.5TKG品番9-2449-1201TKG品番(2017)6-2229-1401
1個
¥219税込¥241
当日出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
5段ジョイント式円柱タイプ。ビーズ・小さいパーツの収納に。
仕様5段付属品フタ×1枚材質スチロール樹脂色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
お皿にポンと蓋をすればOK!電子レンジで加熱の際ラップ不要。
材質ポリプロピレン仕様抗菌材入り耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ材質PP色乳白色タイプフタのみ外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5耐熱温度(℃)80
1個
¥279税込¥307
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0仕上つや消しRoHS指令(10物質対応)対応
直径6~12cmの食器に対応。
密閉性が良いので配膳時に汁物をこぼす事がなくなります。
食器洗浄機、消毒保管庫にも対応。
材質シリコン耐熱温度(℃)-20~190直径×高さ(mm)125×23
ラウンドケース用蓋4個。ラウンドケースを1段ずつ独立して使用することが可能
種別フタ材質スチロール色クリア高さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)色黒高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
丸型容器にご使用いただけます。電子レンジでの加熱、冷蔵庫での保存にも使えて便利です。カップなどにのせて、真ん中の取っ手部分を押すだけで密閉できます。洗って繰り返しお使いいただけます。料理の保存や温め直しに最適です。
材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)約210耐冷温度(℃)-20
サンコープラスチック電子レンジ蓋 レンジメイト R-4
電子レンジでの温め専用フタ。いろんな大きさの器に対応できる4サイズセット。何度も使えて経済的。使い捨てないので省資源につながる。今すぐには食べないお料理をホコリや乾燥から守るフードカバーとしても。
材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)約140×41(小)、約170×49(中)、約200×59(大)、約230×67(特大)質量(g)約289
1セット(4枚)
¥799税込¥879
当日出荷
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)種類フタ