- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 羽根きりのおすすめ人気ランキング
羽根きりのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新192件の「羽根きり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイディング 穴あけ」、「ホールソー 調整」、「工具 ボード穴あけ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)
~30
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材
硬質木材・硬質合板などに
先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材
木材・石膏ボードなど
材質(刃)
刃物工具鋼
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。バーを取り替えると最大300mmに。センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードに使用可能
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
薄板用センタードリル/ 六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)
165
刃数
4
木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
適合材
木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。
対応機種
充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤
穴あけ可能板厚(mm)
5以下
最大穴あけ径(Φmm)
40~130
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)
10
センタードリル径(Φmm)
6
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)
60~200
セット内容
石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1500以下
適合厚さ(mm)
片側:30/両側:60
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)
30~120
セット内容
六角レンチ
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
適合厚さ(mm)
片側:12/両側:24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロングタイプ200mm用
超硬チップ付
用途硬質新建材/サイディングボード/プラスチック/FRP/木材
穴径(Φmm)
30~200
セット内容
六角レンチ
材質
本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付
シャンク径(Φmm)
三本溝10
刃先径(Φmm)
8
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)
片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)
1000
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)
25~125
シャンク径(Φmm)
シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)
108
適合材
木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質
(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)
21
質量(g)
172
全幅(mm)
84
シャンク形状
シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)
5.5
穴あけ可能板厚(mm)
アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK!
ラチェット切替ノブ付き。
ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適!
チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に
全長(mm)
約370
ツカミ能力(mm)
1~10
仕様
2本爪・ラチェット機構付
適合
六角軸用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐久性に優れ、スムーズな切れ味のSKS2切刃を使用。
バランスのよい2枚刃で安全に、正確な穴あけができます。
適合材
木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
適合板厚(mm)
30
材質(刃)
SKS2
主軸外径(Φmm)
10(回り止め3角軸)
材質(ドリル)
ハイス鋼
適合替刃
26922
センタードリル径(Φmm)
7
穴あけ能力(Φmm)
30~150
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
軸径(Φmm)
6.35
寸法(mm)
15・20・25・30・35
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
適正回転数(min-1以下)
2000~1500
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
11.5
寸法G(mm)
対辺7
寸法A(mm)
23
寸法F(Φmm)
5.5
切削範囲(mm)
25~125
寸法D(mm)
37
寸法C(mm)
35
付属品
鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番
277-6090
材質
本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼
質量(g)
191
軸径
三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷