- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 老眼プレートのおすすめ人気ランキング
老眼プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新97件の「老眼プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「老眼」、「拡大プレート」、「溶接面」などの商品も取り扱っております。
細かい手元作業を快適にする。
溶接時に遮光、カバープレートを併用して使用。
色
無色透明
材質
ポリカーボネート
スピードグラス自動遮光溶接面9100シリーズ用の拡大レンズです。
適合本体
スピードグラス9100V、9100X、9100XX
寸法(mm)
約108×52×4
質量(g)
20
適合
共用。スタンダード。ワイドビュー。エクストラワイドビュー
ANSI 規格品の拡大プレート
遮光プレートと併用して手元を大きく見せる拡大プレートです。
細かな溶接作業を快適に
ハンドシールド・溶接面に簡単取付け!※遮光プレートの内側に装着してください。
見える!老眼でお悩みの溶接作業者におすすめです!
溶接部位が大きく見えるため作業効率がUP!
遮光ガラスと合わせて装着することで溶接個所が拡大され大変見やすくなります。
材質
ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
106×50
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2.5
寸法(mm)
50×105
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS規格品
材質
ガラス
色
緑
仕様
JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×3
寸法(横×縦)(mm)
105×50
DIN規格品
色
グリーン
仕様
DIN規格品
材質
ガラス
厚さ(mm)
2.5~2.9
寸法(mm)
50×105
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色
透明
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約108×約51×約2
仕様
ポリカーボネイト
寸法(mm)
約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色
黒
機能
つる伸縮可
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
調整機能
長さ調整可
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品
透明カバープレート×2枚
寸法(mm)
108×51×5
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)
幅92×高さ36
遮光度
作業前:#3、溶接時:#11
保証期間
1年間
反応速度(秒)
1/3000
電流範囲(A)
30~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上
ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×105×3
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質
ガラス
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
約50×約105
色
透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
手持ち溶接面などに取り付け可能な自動遮光の液晶カセット。内臓バッテリーとソーラー発電から電源供給するため、手間いらず
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護
仕様
遮光スピード。1/4000!
質量(g)
約36.5
電源
太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲
―5℃~55℃
フィルターサイズ(mm)
W108×H51×D5
遮光度
アーク点火前3.5(プレート使用時4) アーク点火後10(プレート使用時11)
視界範囲(mm)
92×35
切替時間(秒)
0.25~0.45
遮光性能
1/4000秒
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類
手持ち面
トラスコ品番
484-7644
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質
ポリカーボネート
質量(g)
42
電源
太陽電池
寸法(縦×横)(mm)
51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
センターのマグネットによって掛け外しができる画期的な老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ツルの長さが調節可能なので誰にでもフィット。使用しないときは首掛けできます。デザインもおしゃれ
寸法(mm)
(フレーム)横:約130、(レンズ)横約50×縦約32、(鼻幅)約17、(テンプル)約200~220
質量(g)
約27
レンズ
非球面アクリルレンズ
材質(フレーム)
樹脂/プラ/合金/ラバー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
ポリカーボネイト