- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- 耐 溶剤 手袋 使い捨てのおすすめ人気ランキング
耐 溶剤 手袋 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「耐 溶剤 手袋 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤用手袋 使い捨て」、「溶剤用手袋 使い捨て」、「不浸透性手袋」などの商品も取り扱っております。
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)
28.5
材質
ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
0.19
機能
耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
50
適合規格
●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ
左右兼用
EN374規格
Type B-KPT
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
機能
耐薬品性
入数(枚)
100
全長(mm)
約255
材質
ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)
約0.15
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
機能
帯電防止、耐溶剤
全長(cm)
30
仕様
シリコーンフリー、左右兼用
材質
ニトリル、ネオプレン
厚さ(mm)
0.19
適合規格
JIS T8116
入数(双)
25
耐溶剤性
有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無
粉無
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
色
半透明
全長(cm)
30
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
ポリウレタン
仕様
裏毛(裏地)なし
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0631
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。
入数(枚)
100
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)
24.5(±0.5)
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能
伸縮性、グリップ力
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
50
タイプ
中厚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
粉有無
粉無
入数(枚)
100
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。
0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」
ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。
製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
全長(cm)
30
厚さ(mm)
0.2
粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工、手先の細かい作業。
外エンボスで快適に使用できます。
厚さ(mm)
0.025
材質
PE(ポリエチレン)
入数(枚)
100
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)
24
色
ホワイト
厚さ(mm)
(手の平)約0.12
材質
ニトリルゴム
質量(g)
700
入数(枚)
100
機能
耐薬品・抗静電性
左右区別
左右兼用
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
色
表/レッド、裏/ホワイト
全長(mm)
300
入数(枚)
40
仕様
AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分
材質
外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.25
シンナーや有機溶剤に強い耐溶剤用。
塗装作業、油作業に最適。
全長(cm)
30
耐溶剤性
有機溶剤全般
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
0.2
入数(双)
1
機能
耐溶剤
広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。
サイズ
M
材質
エチレンビニルアルコール他5層構造
厚さ(mm)
0.1
タイプ
左右両用
全長(cm)
40
アズワン品番
8-5607-01
1組(10双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐薬品性に優れた手袋。
材質
NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)
約0.15(手の平)
全長(mm)
約230(9インチ)
色
紫
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐薬品
全長(cm)
25.4cm
左右区別
左右兼用
耐溶剤性
石油系溶剤
粉有無
パウダーフリー
エンボス加工
全面エンボス加工
パウダーフリーです。
他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)
30
厚さ(mm)
0.2
耐溶剤性
有機溶剤全般
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
色
表/オレンジ、裏/ホワイト
全長(mm)
260
入数(枚)
90
仕様
AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/1分、水酸化アンモニウム:25%/31分、エタノール:99.8%/20分、塩化水素酸:37%/130分、フッ化水素酸:48%/5分、イソプロピルアルコール/70分、硫酸:50%/480分
材質
NBR(ニトリルゴム)・ポリクロロプレン混合素材
厚さ(mm)
0.14
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様
(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠
材質
ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
約0.25
全長(mm)
約300
色
(2層構造)表/レッド、裏/ホワイト
サイズ
LL
アズワン品番
4-1061-04
1箱(40枚)
¥8,770
税込¥9,647
当日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)
約24.0
材質
ニトリルゴム(パウダーフリー)
色
ブルー
厚さ(mm)
掌:0.12/指先:0.14
機能
耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無
粉無
エンボス加工
全面エンボス
入数(枚)
100
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(実測値)