- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ペール缶用ポンプ
- 耐アルカリ性ポンプのおすすめ人気ランキング
耐アルカリ性ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「耐アルカリ性ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルカリハンディポンプ」、「耐薬品 ポンプ」、「電動しゅぽしゅぽ」などの商品も取り扱っております。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
605
アズワン品番
3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
18リットル缶・ペール缶・ポリエチレン缶・キュービテナー等の小型容器からの薬品取り出しに最適です。
液移送時の飛散防止による安全性向上や省力化にも優れています。
スイッチはガン式のため、取手を握ったまま操作でき、取扱いが簡単です。
悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクターが内蔵されており、安心して使用可能です。
用途HP-600:塩酸・硫酸・酢酸・硝酸・苛性ソーダ・次亜塩素酸ナトリウム etc. 酸・アルカリ液の小分けに
HP-700:メタノール・トリクレン・シンナー etc. 各種溶剤・アルコール・油類の小分けに最適
電源(V)
AC100
サイズ
ポリ缶サイズ
周波数(Hz)
50/60
モーター
電動モーター
定格出力電流(A)
1.5(30分)
揚程
標準型
定格出力(W)
40(30分)
最大揚程(m)
5
電源コード(m)
2.5
ホース長さ(m)
1
相数
単相
消費電力(VA)
90±20%
電源コード
PVC線
使用限界温度(℃)
50
使用可能粘度(cP)
最大200
揚水量(L/min)
揚程0m時:25
流量調整方式
バルブ方式
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。
電圧(V)
AC100
出力(W)
100
電流(A)
2.6
定格
連続
定格回転数(min-1[r.p.m])
10000
電源コード(m)
3
使用可能粘度(cP)
~100
材質(接液部)
ハウジング:P.P。アウターパイプ:P.P。インナーパイプ:P.P。インペラー:P.P。ポンプケーシング:P.P。シャフト:ハステロイC。メタル:PTFE。O-リング:FPM。ホース:PVC
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)
2
材質(本体)
PP
揚程(m)
2
最大流量(L/min)
25
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
4.2
流量(L/min)
15
アズワン品番
1-664-41
使用粘度範囲
100mPa・s(100cP)まで
1本
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
ドラム缶専用のケミカルポンプです。
高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。
トラスコ品番
459-5408
電源コード(m)
3(PC-550)、4.7m(PC-108)
ホース寸法(mm)
25×1300
粘度(mPa・s)
使用可能粘度/100
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
1150
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途酸・アルカリ用液の移送に
材質(ホース)
PVC
吐出口径
20A
最大使用液温(℃)
60
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
用途低粘度油。
工場で使用される油の移送に
工業用潤滑油
金属加工油
自動車用潤滑油
船舶用潤滑油
重油
トラスコ品番
408-3938
材質
本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR
電源コード(m)
4.7
粘度(mPa・s)
(使用可能)2000
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質
PE
全長(mm)
541
ホース長さ(mm)
538
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)
12
口径タイプ
PF
最高使用温度(℃)
60