- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 耐寒のおすすめ人気ランキング
耐寒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,926件の「耐寒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐寒 手袋」、「耐寒シート」、「耐寒グリス」などの商品も取り扱っております。
食品衛生法適合。
寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
色
ブルー
仕様
ドラム
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
ドラム径Φ×幅W(mm)
195×105
使用流体
空気/水
脆化温度(℃)
-55
使用環境温度上限(℃)
約60
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
5
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。
柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。
抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。
特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業
材質(裏)
ポリエステル
材質(表)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別
軽荷重用
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用
形状
印ろう付き丸フランジ形
形式
UCFC-D2K2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
150
色
黄
適合パイプ径(Φmm)
48.6
仕様
スライダー付
-40℃まで耐寒できます。
機能
耐寒性
足幅
EE(高さ/外寸:275(26.0cmの場合)
形状
ハイカット
材質/仕上
表:ナイロンゴム引きトッピング・裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー・胴部:天然ゴム・底部:天然ゴム・先芯:繊維強化樹脂
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
600(26cm)
靴タイプ
長靴
フルオロシリコーン系グリースです。
耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。
使用温度範囲が広いです。
高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
仕様
●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789
アズワン品番
67-5545-91
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
引張強度(kPa)
163.5
見掛密度(kg/m3)
110±20
化学物質安全性参考資料
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
材質
PVC
伸び(%)
260
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、耐寒
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタンゴム
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
硬度(JIS A)
70
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質
表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100%
全長(mm)
300
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐寒、耐油、吸汗
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別
中荷重用
タイプ
(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用
形状
印ろう付き丸フランジ形
形式
UCFC-D2K2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ
用途タウンユース、アウトドア、ちょい履きなど
仕様
完全防水、カジュアルデザイン、軽量、耐滑、艶消し
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。
用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。
色
赤褐色
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
用途樹脂管の保護に使用します。
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
3
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
歴史あるホースで耐寒性に優れ経済的なホースです
22mm以上は農業、工業用の排水に適しています
耐寒
弾力
検尺付
べたつきにくい
ノズル不可
仕様
●サイズ(mm):28×34●カラー:ブルー●長さ(m):25●長さ(m)×1梱入数:25×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000653
アズワン品番
67-4854-38
1巻(25m)
¥17,480
税込¥19,228
8日以内出荷
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類