耐火パネルボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「耐火パネルボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け ボックス 鉄」、「鋼製 ボックス」、「薄型 コンセント ボックス」などの商品も取り扱っております。

1個ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
電着塗装(色:黒)
1セット
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 ボックス(シート付)、充填材(クイック)、耐火ブッシング、パテ、セパレーター※1ヶ用はなし
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。
仕様 電着塗装(色:黒)
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
付属品 アルミ箔付・タッピンねじ付・磁石付 深さ(mm) 38
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重 0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


耐火・遮音・気密3つの機能を持った製品です。便利な後付け工法です。コンセント・スイッチを結線する際に取り付けれます。
仕様 国土交通大臣認定品
1個
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
種別 1ヶ用 適合 大角形用 適合配管 TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22) 適合規格 (PS)E
1箱(20個)
5,698 税込6,268
当日出荷


省令準耐火構造の住宅に適応したスイッチボックスです。 鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。 深さ30mm!引き戸壁など薄壁に最適です。(標準形より8mm浅い)
付属品 タッピンねじ
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格 (PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)