- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 耐火プレートのおすすめ人気ランキング
耐火プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新222件の「耐火プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐火ボード」、「防火プレート」、「耐火シート」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂
プレート
ラウンド
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
プレート
簡易耐火用モダンプレート
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白
材質
ABS樹脂
プレート
ラウンド
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質
本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×240×11
TKG品番
9-0962-0601
TKG品番(2017)
6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
材質
ABS樹脂
タイプ
スクエア
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
プレート
ラウンド
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質
ABS樹脂
プレート
スクエア
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
プレート
ラウンド
プレート
ワンタッチモダンプレート
耐熱温度(℃)
1260
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
種別
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
材質
亜鉛鋼板(t=0.3)
タイプ
簡易耐火スイッチプレート用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷