耐熱 ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,271件の「耐熱 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱性ボックス」、「耐熱 コンテナ」、「耐熱性プラスチックケース」などの商品も取り扱っております。
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリカーボネート製で耐久性抜群です。食器洗浄機にもかけられます。
材質 ポリカーボネート 耐熱温度(℃) -40~99
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
用途本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に 適合機種 XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

フタは軟質性でありながら耐熱100℃を実現しました。 中身がスッキリ見える透明度で、本体とともに食器洗い乾燥器に使用できます。 使わないときは入れ子にしてコンパクトに収納することができるので、収納場所のスペースを取りません。 本体に使用しているトライタン(飽和ポリエステル)は、一般的なポリプロピレンやAS樹脂に比べ20倍以上の耐衝撃性と、ガラスのような透明性を持つ優れた素材です。
形状 角形 材質(本体) 飽和ポリエステル 材質(フタ) ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡スチロールより丈夫で、繰り返し使用できます。耐熱性・断熱性に優れています。リサイクル可能ですので、環境にやさしいです。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください
形状 角形 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 機能 ロック機能付き 耐熱温度(℃) (本体・留め具)120、(パッキン)200、(フタ)80 材質(フタ) AS樹脂 材質(パッキン) シリコンゴム 材質(止具) ナイロン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質 (本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタ あり RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

新コスモス電機XX-2200用レザーケース
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途本体の汚れ、衝撃防止に 適合機種 XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。
仕様 UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能 付属品 鍵2本、取扱説明書・保証書 チャコールグレー 施錠方法 フラットキー 耐火時間 30分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付の大型容器で本体は重ねての保管が可能です。
用途丈夫なコンテナーが必要な時に。 材質 シルバーアルマイト 表面処理 シルバーアルマイト
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ Wタイプ 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ) 難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー) オフホワイト 対応ボディー色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃 取付ビス 鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ) シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 塩ビ 厚さ(mm) 3 透明 比重 1.45~1.55 全光線透過率(%) 84 吸水率(%) 0.02
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
適合機種 XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。
材質 ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)