- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 耐熱ライトのおすすめ人気ランキング
耐熱ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新320件の「耐熱ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱性電球」、「耐熱照明器具」、「レンジフード内 照明」などの商品も取り扱っております。
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類
LED
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約4500
コード長さ(m)
約2(アース線付き)
入力電圧(V)
AC85-265
周波数
50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
LEDチップ×112
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
本体質量(kg)
約0.95
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
使用場所
屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
長さ(mm)
1245
幅(mm)
76
高さ(mm)
59
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類
LED
仕様
180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品
二重リング
材質
ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)
107×42×28
色
ブラック
質量(g)
100(電池含まず)
光源
3W COB LED
使用電池
単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池
単4電池×2本
材質(本体)
アルミニウム
色
ダークグレー
付属品
テスト電池、アタッチメントクリップ
セット内容
テスト電池、キーリング
寸法(mm)
14.88Φ×127.1
全長(mm)
75.8
質量(g)
30
電源
単4電池×1本
外径(Φmm)
14.6
耐熱温度(℃)
-20~+50
連続点灯時間
50分
LED
CREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)
90
照射角
20
防水性
IPX4
照射距離(m)
(最大)60
電球の種類
LED
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)
500
連続点灯時間
6時間
充電時間(時間)
8
質量(kg)
1.2
付属品
専用ACアタプター
構造
防雨型
光源
白色LED180個(10W)
使用電池
7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番
443-8728
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×220(スタンド収納時)
芯数
2
電源タイプ
充電式
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質
【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
16000
保護等級
灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
拡散タイプ
電源ユニット
別置
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。
用途近赤外光源装置用
仕様
チューブ:フレキシブル型
長さ(mm)
1000
形状
出射側先端金具:シングル型
結束径(Φmm)
ファイバー:6
1台
¥46,980
税込¥51,678
36日以内出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)
110
仕様
防雨プラグ付
材質/仕上
アルミダイキャスト製
芯数
2
電線仕様
VCT1.25×12A
電源タイプ
電源コード式
耐水性
防雨タイプ
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
白熱電球
特殊用途
防雨
仕様
安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵
適合
【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)
材質
【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
保護等級
IP20(防湿)
光源
LDL20×1
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×622×116
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)
1.6
タイプ
マグネットタイプ
消費電力(W)
6.3
定格電圧(V)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
427×132×182
定格周波数(Hz)
50/60兼用
電線長さ(m)
1.6
電線太さ(mm2)
0.75
照明装置
6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別
耐熱コード
電線仕様-心数(C)
2
LED寿命(時間)
約40000
全光束(Lm)
485
マグネット部寸法(mm)
50.5×83.5
仕様
照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番
390-9620
電球の種類
LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
光源色
電球色
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
132
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
奥行(mm)
165
色温度(K)
2700
グローブ種別
硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)
65
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
光束(Lm)
540
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当
白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池
単4電池×3本
材質(本体)
アルミニウム
色
ダークグレー
付属品
ヘッドバンド
セット内容
テスト電池、アタッチメントクリップ
全長(mm)
141.5
質量(g)
56
スイッチ
2(シリコンスイッチ)
電源
単4電池×2本
角度(°)
ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
-20~+60
連続点灯時間
High:3時間、Low:10時間
LED
CREEパワーチップ×1
モード
SPOT/MIX/MOON
明るさ(Lm)
High:100、Low:20
照射角
5~65
防水性
IPX4
適合寸法(mm)
ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)
(最大)70
電球の種類
LED
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)
1.5
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内、屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
電球の種類
LED
付属品
テスト電池、アタッチメントクリップ
寸法(mm)
14.88Φ×127.1
色
ブラック
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
50
使用電池
単4電池×2本
耐熱温度(℃)
-20~+50
連続点灯時間
3時間
LED
CREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)
120
照射角
20
防水性
IPX8
照射距離(m)
(最大)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
最新の「C4テクノロジースーパーLED」を搭載した手のひらサイズの充電式超高性能LEDライト。電子コントロールによる高、中、低、ストロボ点滅の4点灯モード。レンズには耐熱強化ガラスを使用し、ヘッド部にはライトの転がりを防止するフランジ加工が施されています。従来のスーパーLEDと比較して2~3倍の性能アップに、LEDライトでは物足りなかったユーザーにも、必ずご満足いただける性能を誇っています。スイッチはテール部をクリックオン、クリックオフ、軽くプッシュすると押している間のみ「高」で点灯します。押したまま保持すると「高」→「中」→「低」→「中」→「高」と順次切り替わります。スイッチは早く二度押しするとストロボ点滅となります。ヘッドのフランジ加工はライトの転がりを防止します。手のひらサイズ、充分な明るさ、長時間点灯、強化耐熱レンズ、滑りにくいグリップ、2.5時間急速充電器等、先進のライトとしての要求を全て満たす新モデルです。
アズワン品番
62-2930-13
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約0.95
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
20
角度(°)
ステー調節:約300
コード長さ(m)
約2(アース付3芯)
全光束(Lm)
約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
芯数
3
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×84個
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
60
電源タイプ
有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
294(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×181×70
本体質量(kg)
約2.55
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
定格消費電力(W)
30
光色
昼白色
色温度(K)
6000
パイプ径(Φmm)
45
保護等級
IP63
全光束(Lm)
3000
色
パイプ:透明
材質(キャップ)
ABS
本体寸法(mm)
1200×45×45
関連資料
(0.58MB)
取扱説明書
(1.75MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
材質
46ナイロン(耐熱用)
表面処理
ベージュ
最高使用温度(℃)
(連続)180、(瞬間)260、(融点)290