耐熱型閉端接続子のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「耐熱型閉端接続子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具 耐熱」、「圧着 ペンチ 赤」、「圧着工具 nh32」などの商品も取り扱っております。
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様 RoHS指令の規制適合品。専用圧着工具/NH40 赤透明 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~75 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃) 0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
全長(mm) 240 質量(g) 430 適合端子 SQ CE-2HP・5HP ハンドル色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類 差込形電線コネクタ 特性 耐熱 定格電流(A) 5 定格電圧(V) 100 材質(本体) 液晶ポリマ 材質(コンタクト) 銅合金 電線抱合範囲(単線)(mm) 0.9~1.2
1箱(30個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様 ●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430 アズワン品番 65-2139-23
1丁
15,900 税込17,490
翌日出荷

裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm) 180 材質 炭素鋼 質量(g) 310 使用範囲(mm2) 0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃) (絶縁体)-40~75 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 定格電流(A) 5 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 圧着工具 NH40 色(絶縁体) 赤透明 作業温度範囲(℃) 0~40 材質(接続子) 無酸素銅管(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱
1袋(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格 JIS C 2807 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 難燃性 UL94V-2 種類 絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
用途絶縁閉端子用 全長(mm) 191 材質 合金鋼(刃部) 質量(g) 270 適合範囲 CE1/CE2/CE5 刃部強度 HRC36~46
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ 全長(mm) 240 質量(g) 470 適合端子 7、11、16mm2 ハンドル色
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷


電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質 端子:ニッケル材 種類 絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ 3 0803 スリーブ形状 突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm) 235 質量(g) 395 適合端子 1.25、2、3.5、5.5、8mm2 ハンドル色
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性 耐熱 種類 裸圧着スリーブ 全長(mm) 10
1パック(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V) 300 使用温度範囲(℃) -40~+105 難燃性 UL94V2 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 閉端接続子 材質(絶縁体) ナイロン 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 特性 難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐火電線の接続を行う場合、接続部の耐熱性を優位に保つために使用します。 ガラスクロスの片面に無焼成軟質マイカ箔を貼り合わせたもの。
特性 耐熱性
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷