耐熱結束バンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
154件の「耐熱結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超耐熱結束バンド」、「耐熱バンド」、「結束バンド 白 耐候性」などの商品も取り扱っております。
1袋(100本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質 46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃) -40~150 特性 耐熱 関連資料 DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
1パック(5本)ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質 ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃) -80~+170 難燃性 UL94V-0 特性 耐候、耐熱、難燃、耐薬品
1袋(100本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質 66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃) -40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)PEEK(ピーク)タイ
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質 ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃) -55~+240 難燃性 UL94V-0 特性 耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に 材質 ふっ素樹脂(ETFE) 使用温度範囲(℃) -60~+170 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)
3,790 税込4,169
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~+110 難燃性 UL94V-2 特性 耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質 66ナイロン 難燃性 UL94V-2 特性 耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
1袋(100本)
580 税込638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -80~538 特性 耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 材質 66ナイロン 種類 耐候性 使用温度範囲(℃) -40~85 特性 耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質 66ナイロン 種類 耐候 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性 耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃) -40~+105
1袋(100本)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。 仕様 屋外用 材質 テフゼル(フッ素系樹脂) 規格 UL規格品
1袋(100本)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
619 税込681
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質 11ナイロン UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)