耐熱蛍光灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「耐熱蛍光灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱照明器具」、「耐熱性電球」、「耐熱ライト」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LDL40X1直付型高温用
長さ(mm) 1245 幅(mm) 76 高さ(mm) 59 器具・セット 器具のみ グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト
仕様 安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵 適合 【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス) 材質 【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装) 質量(kg) 1.6 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 保護等級 IP20(防湿) 光源 LDL20×1 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 75×622×116 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光束(Lm) 950 LED寿命(時間) 約40000(光束維持率85%) 適合ランプ 直管LEDランプ用 演色指数(Ra) 84
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6 光源色 電球色 質量(kg) 1.7 直径(Φmm) 132 材質(本体) アルミダイカスト(シルバーメタリック) 奥行(mm) 165 色温度(K) 2700 グローブ種別 硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃) 65 エネルギー消費効率(Lm/W) 90 光束(Lm) 540 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当 白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -10~35 電圧(V) 100~242 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 690 保護等級 IP23 防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 86×622×86 色温度(K) 3000 光源色 電球色 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W) 115 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷


【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質 【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 16000 保護等級 灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 160 光源寿命 60000時間(光束維持率85%) LED 内蔵 明るさ(Lm) 周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 配光タイプ 拡散タイプ 電源ユニット 別置
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様 キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ 屋外型 色温度(K) 5000 寿命 50000時間 フック全長(mm) 176 プラグ形状 ポッキンプラグ 光色 昼白色 入力電源(V) 100(50/60Hz) 電球の種類 LED フック内径(Φmm) 50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 40W省エネ形 管長(mm) 1198 点灯形 ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W) 36 管径(Φmm) 32.5 電流(A) 0.440 定格平均寿命(時間) 12000 種類 直管蛍光灯 電球の種類 蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 幅(mm) 149 高さ(mm) 100 材質(本体) アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃) -20~40 入力電圧(V) 100~242(50/60Hz) 保護等級 IP55 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリルクリア(一部白色) 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ) アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス 電圧(V) 100~242 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) Ra 83 IP等級 IP23防湿
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シルバー 電圧(V) DC24専用 最高使用温度(℃) 55 光源寿命 50000時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 93 調光の可否 非調光 防水 防雨・防湿・防塵形
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg) 3 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃) -10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1240×99 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) Ra 83 グリーン購入法 適合
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V) AC100 消費電力(W) 6 光源色 電球色 質量(kg) 1.7 直径(Φmm) 132 高さ(mm) 165 材質(本体) アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K) 2700 グローブ種別 硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃) 65 エネルギー消費効率(Lm/W) 54.1 光束(Lm) 325 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当 白熱灯60形器具相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V) AC100-242 取付方式 直付形 使用温度範囲(℃) -20~+60 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源色 昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
75,980 税込83,578
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類 LED 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 30 全光束(Lm) 約4500 コード長さ(m) 約2(アース線付き) 入力電圧(V) AC85-265 周波数 50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) LEDチップ×112 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) ステー調節:約300 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 本体質量(kg) 約0.95 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数 3芯 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 使用場所 屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

長さ(mm) 626 幅(mm) 149 高さ(mm) 100 消費電力(W) (100V)14.5、(200V)15.0、(242V)15.2 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)128.9、(200V)124.6、(242V)123.0 光束(Lm) 1870 LED寿命(時間) 60000(光束維持率85%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等 仕様 耐雷サージ:15kV(コモンモード) 長さ(mm) 1206 幅(mm) 89 高さ(mm) 76 材質(本体) 鋼板/白 タイプ Hf32W形高出力形2灯用相当 使用温度範囲(℃) -20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可) 消費電力(W) 52(200V時) 入力電圧(V) 100~242V対応 保護等級 IP55 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 140.3(200V時) 光束(Lm) 7300 LED寿命(時間) 60000 防水保護等級 IP44 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷