耐熱調理フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「耐熱調理フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱フィルム」、「厚手 ラップ」、「キッチン 耐熱シート」などの商品も取り扱っております。
透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。 幅(cm) 36 長さ(m) 20 耐熱温度(℃) 220 耐冷温度(℃) -30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

材質 PET(ポリエチレンテレフタート) 厚さ(μm) 16 耐熱性 -40℃~220℃までの直火以外
1セット(100枚)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100枚)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リケンファブロTSUTSUMU カットタイプ
耐熱温度220℃の透明なクッキングシートです。食材本来の風味を逃がさず、熱々の状態で提供できます。また、事前に食材を包んでおけばスピーディに料理の提供も可能です。料理を魅せることが出来、演出の幅が広がります。
1本(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。 ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム) ポリオレフィンPO(多層フィルム) 耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 160 電子レンジ
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多層(5層)構造で高い耐熱性を有しております。耐熱性に優れた樹脂(ポリプロピレン)を使用することで、150℃までの温度に対応しております。
用途電子レンジでの使用から冷凍・冷蔵保存まで、幅広くご利用いただけます。 材質(フィルム) ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 150 電子レンジ
1本(22cm×50m)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番 1-4911-01 材質 PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm) 0.08 寸法(mm) 250×280 耐熱温度(℃) +260 耐冷温度(℃) -100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m) 20 連続使用温度(℃) 180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%) 0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa) 550 ガラス転移点(℃) 155
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明だから火の通りが目に見える。透明だから彩を魅せられる。耐熱温度220℃の透明クッキングシートが新登場。食材を包み、本来の風味を逃さず、熱々の状態で提供できます。事前に食材を包んでおけるので、スピーディに料理を提供できます。ロールタイプなので、お好きな長さにカットできます。
用途オーブンで。フライパンで。沸騰したお湯で。スチームコンベクションオーブン(スチコン)で。電子レンジで。 材質 PET樹脂加工 長さ(m) 25 幅(cm) 45 アズワン品番 64-9291-25 TKG品番 9-1043-1102
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm) 508 テープ長さ(m) 20
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質
材質(フィルム) 塩ビ(PVC) 耐冷温度(℃) -60 耐熱温度(℃) 130 電子レンジ
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面シリコーン加工のため、表裏使用でき作業効率アップ。 食材が天板にくっつかず、はがれやすい。 油や水を通しにくいので、天板や器具を汚さず後片付けが簡単。 適度に蒸気を通すので蒸し料理にも使用可能。
用途パン工場、菓子工場、食品関連 トラスコ品番 494-6634 材質 パルプ+シリコーン 質量(kg) 3.5 幅(cm) 50 長さ(cm) 35 耐熱温度(℃) 250(20分)
1箱(500枚)
7,598 税込8,358
当日出荷

メタリックの結束タイです。簡単にフィルムを縛る事が出来ます。針金を使用しておりませんので、電子レンジにもご利用頂けます。
材質 耐熱温度(℃) 約60(使用前に必ず調理試作を行い、使用可否をご確認ください) EBM品番 4432500
1セット(100本)
579 税込637
当日出荷

物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。 オーブンにもお使いいだたけます。 抜群の生地離れで、アメ細工・ケーキ生地のチョコレートでの模様付けなどに、最高の作業性。 1000回を超えるオーブンでの使用が可能なうえ、汚れ落ちも良く後処理も簡単です。
材質 フッ素系樹脂含浸ガラスクロス 幅(cm) 30 長さ(cm) 80 耐熱温度(℃) 260 TKG品番 9-1042-1601 TKG品番(2017) 6-0919-0901
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

熱料理に最適!特にこびりつきやすい食材に。 蒸気を通すが油は通さない特殊構造。シートを敷くと調理器具が汚れず、後片付けが簡単です。耐水性・平滑性に優れた高級紙を使っており、食品がこびりつかずサラッとはがせるので、ケーキなどにも適し、料理がきれいに仕上がります。裏表の区別なく両面使えるので、使い間違いありません。
用途オーブン、スチコン、蒸し料理、電子レンジに。 材質 両面シリコーン加工、グラシン紙 長さ(m) 20 耐熱温度(℃) 250(20分)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃やしても塩素ガスがでません。多層構造のため容器への粘着性、フィルムの強度が一般のポリオレフィン系ラップに比べ優れています。
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)