耐突刺手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
150件の「耐突刺手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突き刺し」、「針が刺さらない手袋」、「突き刺し 防止 手袋」などの商品も取り扱っております。
耐切創レベル5、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm) 2 材質(すべり止め) なし
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm) 1 色(すべり止め) ブラック
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度 (縦方向)31.8N、(横方向)22.9N。10.71N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
8,998 税込9,898
当日出荷

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm) 1 色(すべり止め) ブラック
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウインセス耐突刺し手袋
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。 独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様 マチなし、左右有
1双
9,698 税込10,668
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐切創性を持つ超高強度ポリエチレン繊維HEATnocut製。 手の平から指先部に牛革を縫い付けました。 ECカットレベル5をEUカットレベルDに修正をお願いします 手の平部の牛革で少々の油分に触れてもグリップ性が持続。 約100℃耐熱(短時間の接触)。 耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。
仕様 EUカットレベルD、耐熱接触 材質 【繊維部】ポリエチレン繊維、【突刺しコート】牛革 グレー サイズ L 入数(双) 1 機能 耐切創・耐突刺し・耐熱 全長(cm) 25 中指長(cm) 8 手の平幅(cm) 11.5 ゲージ数 10 アズワン品番 64-3725-88 耐切創性 EUカットレベルD
1双
3,798 税込4,178
当日出荷

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い 耐切創性 5/F
1双
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1双)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。 掌5本鎖入り。
用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業 トラスコ品番 328-3666 厚さ(mm) 4.5 質量(g) 236 アズワン品番 1-6826-01
1双
9,998 税込10,998
当日出荷


手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)耐突刺 薔薇用手袋
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
強度 7.5N(使用針21ゲージ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
16,980 税込18,678
当日出荷

インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm) 1.26 規格 EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応) 対応 EN388規格 EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 金属センサー感知タイプのオールステンレス製で衛生的です。 フック部は締めやすく快適です(特許取得)。
用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
1枚
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)