耐電ゴムシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「耐電ゴムシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム カーテン」、「導電性シリコンゴム」、「絶縁テープ 幅広」などの商品も取り扱っております。
材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 硬さ 60 引張強度 変化率:-6% 比重 (-)1.5 引張強度(MPa) 12 硬さ(デュロメータA) 60、変化:+5 切断時伸(%) 550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%) 32(70℃×24h) 耐油性 70℃×72h RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質 合成ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 ブラック 耐電圧(kV) 10以下 トラスコ品番 455-0820 材質 天然ゴム 質量(kg) 45
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

アズワン耐電ゴム板
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 試験電圧 20000V(1分間) 使用電圧(V) 交流7000以下
1箱
18,060 税込19,866
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。 材質 天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ 4 1990
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m) 1 幅(m) 1 仕様 電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm) 1000 試験電圧(V/1分) 20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m) 1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 453-4859 材質 合成ゴム 形状 フラット 質量(kg) 15.5 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷

滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm) 1000×1000 厚さ(mm) 6(凹:4/凸:6) 仕様 定期自主検査:非対象品 エスコ品番 EA640ZM-21 材質 天然ゴム 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 トラスコ品番 466-6674 材質 合成ゴム 形状 B山 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 質量(kg) 13.9 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状 B山 長さ(m) 1 電圧(V) 交流・直流7000以下 幅(m) 1
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 ブラック 体積固有抵抗(Ωcm) 黒 1.0×102 トラスコ品番 455-0846 材質 天然ゴム 質量(kg) 36
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 硬さ 65 引張強度 変化率:-2% 比重 (-)1.2 引張強度(MPa) 15.1 硬さ(デュロメータA) 62、変化:+4 切断時伸(%) 500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%) 34(72℃×24h) 耐油性 70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm) 1.0×102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 厚さ(mm) 2 材質 導電性ゴム タイプ 緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さ タイプA・70 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
1枚
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様 絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。 種別 (定期自主検査)非対象品 材質 天然ゴム 寸法(mm) 1000×1000×6.0(t) 試験電圧 20000V/分 使用電圧(V) 7000以下
1枚
24,900 税込27,390
当日出荷

7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。
幅(m) 1 長さ(m) 1 厚さ(mm) 6 形状 B山 電圧(V) 交流・直流7000以下 質量(g/m2) 5850
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 グリーン/ブラック 体積固有抵抗(Ωcm) 緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103 トラスコ品番 455-0862 材質 合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム) 質量(kg) 36
1本
189,800 税込208,780
5日以内出荷

天然ゴムを主成分としたシートです。 工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホーザン絶縁シート
電気的な接続を遮断する絶縁シート。 測定物の下に敷くことで、より正確な測定が行えます。 折りたたんでコンパクトに収納可能なケース付。
外形寸法(幅W×高さH)(mm) 1000×800 質量(g) 400 絶縁性能 点間抵抗 2×10【↑12】Ω≦Rp
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷