- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 耐震 つっぱりのおすすめ人気ランキング
耐震 つっぱりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「耐震 つっぱり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐震 ボード」、「転倒防止 10cm」、「本棚 本 落下 防止」などの商品も取り扱っております。
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別
家具転倒防止伸縮棒
押入れなど様々な場所で使える突っぱりポール。
ネジ、クギを使わず、簡単取付け!
ジャッキでガッチリ固定します。
種別
つっかえ棒
耐荷重(kg)
200
材質(ねじ部)
鉄製(メッキ仕上げ)
パイプ径(Φmm)
(外側)29.6、(内側)25.4
材質(樹脂部)
ABS樹脂、EVA樹脂
材質(ポール)
鉄パイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
72×212
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色
白
耐荷重(kg)
200/2本使用時
取扱説明書
(1.2MB)
食器棚などの開き戸の枠に取付るタイプの扉ストッパーです。ワンタッチで施錠開錠ができ、普段使いにも煩わしさがありません。開錠時はフックが自動的に下がるため、本品の損傷がありません。取付枠の大きさにより2種類の寸法に対応できます。また、右利き・左利きどちらでも可能です。
種別
ストッパー
寸法(mm)
【固定部】45×20×13、【可動部】長さ75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ネジ・釘を使わずにカンタン取付け
材質
パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ
幅(mm)
730~1120
色
マットブラック
高さ(mm)
55
奥行(mm)
250
耐荷重(kg)
50~30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)
150
種別
つっかえ棒
材質
塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色
ホワイト
地震の時などに活躍する家具等の転倒を防ぐ突っ張り式のポールです。
ポールを2本(H型)にすることでより強度を高めています。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
耐荷重(kg)
約200/2本使用
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS/TPE
色
白
取扱説明書
(7.0MB)
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
家具を傷つけずに簡単に取付られる家具転倒防止器具。家具の滑り出しを防ぐ補助板(家具転倒防止板)付で安全性を高めましています。
奥行(mm)
約240
仕様
(付属家具転倒防止板)1枚、(耐圧2本使用時)1500kg
種別
つっかえ棒
材質
鋼鉄製(メラミン焼付塗装)
業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。
用途家具転倒防止
仕様
(耐圧)2000kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
信頼のWポール仕様(2つの支点で安定性が向上)
大型圧着面積150平方センチメートル
耐圧荷重200kg
壁紙にマッチするホワイトカラー
ニーズに合わせた2サイズ
目隠し用途のカーテンを取り付け可能(カーテンポール・カーテンは付いておりません)
種別
つっかえ棒
耐荷重(kg)
200
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色
シルバー(メッキ)
表面処理
ダクロメッキ処理
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)