- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 耐震 ロープのおすすめ人気ランキング
耐震 ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「耐震 ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐震 ワイヤー」、「棚 落下 防止 ゴム バンド」、「耐震 ベルト」などの商品も取り扱っております。
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
ポリエステル
色
ブラック
仕様
ベルト幅 25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプ
ループベルトタイプ
ベルト色
ブルー
材質(ベルト)
ナイロン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。
ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別
転倒防止ベルト
セット内容
バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本
材質
PPE
寸法(mm)
242×152×30
質量(g)
275
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様
耐震度/7
セット内容
マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番
64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
材質
バンド:合成ゴム、フック:スチール
色
ブラック
バンド幅(mm)
20
開口寸法(mm)
【先端金具】約9
金具幅(mm)
【先端金具】約6
仕様
両端2本線カギフック付
●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。
●ゆるまず、簡単に着脱できます。
●何回も繰り返し使用できます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色
黒
タイプ
樹脂バックル
破断強度(kg)
100
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約10
フック口開き(mm)
約21
材質(フック)
スチール
材質(ゴム)
天然ゴム、ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
両端にフック金具の付いたゴムバンド。未使用の新しいタイヤチューブを再利用しており耐候性・耐久性に優れ、亀裂が生じにくい。
用途シート止や荷物の固定等に
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品
ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)
20
穴径(Φmm)
(ビス)4
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
用途荷物の固定に
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色
黒
材質(ベルト)
ポリプロピレン
ベルト厚(mm)
1.3
関連資料
使用方法
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン。【両面テープ】アクリル系粘着剤
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷