耳付きタイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
104件の「耳付きタイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BEタイヤ」、「実用車」、「自転車 ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様 チューブ英式 サイズ 26×1 3/8 BE タイプ B/E 推奨内圧(kPa) 300 ETRTO規格 47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様 実用車、max150kg 黒/黒(黒耳) サイズ 26×1-3/8 BE タイプ B/E 包装 バラ 圧力(kPa) 600 パターン CSR36 耐圧(kgf/cm2) 6.0
1本
3,598 税込3,958
9日以内出荷

SHINKO(シンコータイヤ)SR180 リヤカータイヤ
リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ 26×2.1/2 タイプ B/E 標準空気圧 300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容 タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式 英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
セット内容 タイヤ×2本、チューブ×2本、リムフラップ×2本 タイプ W/O バルブ形式 英式 標準空気圧 300kPa・3.0kgf/cm2・45PSI
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプ W/O
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サイドがアメイロタイヤです。
用途一般車用タイヤです。 タイプ W/O ブラック/アメ
1本
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ W/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用 セット内容 タイヤ×1、リム×1 サイズ 26×2-1/2 ブラック シャフト径(Φmm) 16
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用 タイプ W/O 材質 EPDMゴム ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
セット内容 タイヤ1本、チューブ1本 タイプ W/O バルブ形式 英式
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi]) 300[43] タイプ W/O バルブ形式 英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用 セット内容 タイヤ×1、リム×1 サイズ 20×2.125 タイプ ソフトタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷


一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)