- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 耳金具のおすすめ人気ランキング
耳金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「耳金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージメーター」、「ダイヤルゲージ 0.001」、「防水 ダイヤルゲージ」などの商品も取り扱っております。
材質
(耳金具)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール
松吉医科器械コード
02-3240-00
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品
集音機
全長(mm)
87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
275
ホース長さ(mm)
662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ポリ塩化ビニール
首下長(mm)
600
松吉医科器械コード
02-3235-00
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)
110
質量(g)
150
測定範囲(mm)
0~10
使用温度範囲(℃)
0~40
目量(mm)
0.01
目盛
±0~100
測定力(N)
1.5以下
測定子直径(Φmm)
2.5
外枠径(mm)
56
ステム径(Φmm)
8
戻り誤差(μm)
3
繰返し精度(μm)
3
裏ぶた仕様
平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
付属品
平裏フタ、収納ケース
材質
リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう
寸法(mm)
107×55×44
材質(本体)
スチール・ABS樹脂
質量(g)
100(耳金付裏フタ装着時)
外枠径(mm)
55
目盛仕様
±0-50-100
本体サイズ(mm)
107×55×44(耳金付裏フタ装着時)
戻り誤差(μm)
5
指示誤差[全測定範囲](μm)
20
材質(ステム)
アルミ
1/10回転隣接誤差(μm)
8
材質(外枠)
ABS樹脂
材質(スピンドル)
ステンレス
特性
●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。
材質(クランプ)
真ちゅう
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
125~605
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
160
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
404-8580
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
適合機種
BV55REM/BV55RE
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
150~630
主な用途
機械機器や車輌の点検
全質量(g)
約85
トラスコ品番
404-8504
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ
両耳式
仕様
集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)
780
質量(g)
120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質
振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法
一般医療機器
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)
Φ38×65
付属品
ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)
260~500
材質(本体)
ABS樹脂製
質量(g)
100
タイプ
両耳式
フィーラー
2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品
Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.001
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
12.7
全長(mm)
120
質量(g)
110
電源
酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)
57
測定力(N)
3以下
精度(mm)
±0.03
ステム径(Φmm)
8
応答速度
1.5m/秒以下
裏ぶた仕様
平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書
(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷