育成ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
88件の「育成ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植物育成ライト」、「植物育成」、「LED電球 150W」などの商品も取り扱っております。
太陽光に限りなく近い光で植物の光合成を促進。室内で直物が育つLED。梅雨時や冬場などの徒長しやすい時期にも安定した環境を供給。インテリア性を兼ね備えたデザイン。植物の光合成に有効な光を”ワイド”に照射。
用途植物用育成ライトとして。植物/育成/太陽光/照明/光合成/照射/日光/観葉植物/テラリウム/環境/インテリア性/おしゃれ/コーデックス/アガベ/ビカクシダ/ブロメリア/サボテン/熱帯植物/モンステラ/パキラ/ガジュマル 口金 E26 全光束(Lm) 2200 色温度(K) 約6000
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネットがついており磁性金属製シェルフ等に設置が容易です。 植物育成に必要な波長の光を効率よく照射できます。 従来の蛍光灯等に比べ消費電力がおさえられます。
全長(mm) 600 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 2.88 電源コード(m) 1.5
1個
17,900 税込19,690
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類 LED 特殊用途 防噴流 明るさ(Lm) 750 電源コード(m) 5 仕様 SMD LEDチップ使用 質量(g) 330 タイプ 電源コード式 周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×高さH)(mm) 70×128 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 防水仕様 IP65 アズワン品番 64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
219 税込241
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様 6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V) 100 質量(g) 110 全長(mm) 145 定格寿命(時間) 4000 仕上 硬質ガラス 径(Φmm) 80 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式のライトリフト付のLED照明です。 高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。 白・青・赤のLEDが独立しており、組み合わせを変えて照明の色を変えることが可能です。
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物の発芽・育成に適した光を出力!
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適。 付属品 取付金具×2個、ネジ×4本、コンクリート用プラグ×4本 質量(g) 760 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×80×65 電源コード(m) 1.5 波長(nm) 380~780 明るさ(Lm) 1600 防水保護等級 IP65
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光
全長(mm) 91.1 質量(g) 120 消費電力(W) 8.5 口金 E11 外径(Φmm) 68.9 相関色温度(K) 2700 全光束(Lm) 900 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80以上 定格入力電流(A) 0.092 電源周波数(Hz) 50/60 ビーム角(度) 中角 最大光度(cd) 3000 光源色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。
防水保護等級 IP65 定格消費電力(W) 15 明るさ(Lm) 1400 電源コード(m) 5 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 芯数 2 波長(nm) 380~780 使用環境温度(℃) -20~40 アズワン品番 64-9675-43
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

植物の発芽・育成に適した光を出力します。青・赤・白色の波長の違う3種のLEDチップを搭載しています。
用途ガーデニングや栽培の環境で日当たりが悪い場所での補助光に最適です。室内園芸にも利用出来ます。 付属品 取付金具×2個 ネジ×4本 コンクリート用プラグ×4本 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 本体質量(kg) 1.36 電源コード(m) 1.5 波長(nm) 380~780 明るさ(Lm) 2900 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 1200×80×68 防水 IP65
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

KYOWA(協和製作所)ホームハイポニカPLAABO
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。 付属品 ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ 容量(L) 液肥:15 消費電力(W) ポンプ:50/60Hz、8
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m) 2 仕様 ゴムキャップ付き 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 220 口金 E26 芯数 2 クリップ 黒塗装仕上げ 挟み幅 (クリップ)40mm 適合電球 200W以下E26(電球別売)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。 L型金具で簡単に吊り下げられます。 0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。 DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質 【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET 質量(kg) 約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く) 外形寸法(mm) 310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く) 準拠規格 RoHS/PSE 最大消費電力(W) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W) 調光率(%) 0~100
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 非調光
全長(mm) 91.1 質量(g) 120 消費電力(W) 8.5 口金 E11 外径(Φmm) 68.9 相関色温度(K) 2700 全光束(Lm) 900 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra) 80以上 定格入力電流(A) 0.092 電源周波数(Hz) 50/60 ビーム角(度) 中角 最大光度(cd) 3000 光源色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷


ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 MAX 口金 E26 使用電球 白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)