背カゴタラップのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「背カゴタラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全 タラップ 基準」、「モンキー タラップ」、「昇降タラップ」などの商品も取り扱っております。
後付 ユニット二分割式
材質 アルミ 寸法(mm) 1800×675 質量(kg) 9 仕上 アルマイトシルバー 取付け方法 (1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KUステップ27専用の」落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質 SUS304 寸法(mm) 3000×700 仕上 ヘアーライン
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
1袋
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品 エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品 ブラケット2組
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミASタラップ 昇降禁止板
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品 SUSピアスビス4×13:18本
1組
49,980 税込54,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)KUステップ用FSガード
耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。 3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。 コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。 本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。
材質 SUS304 備考 縦桟Φ25用 仕上 ヘアーライン
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質 SUS304 仕上 サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)KUステップ27 BK式
丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質 SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)アルミASタラップ
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品 ジョイント材
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住宅建築に最適な折りたたみ式階段はしご 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています 両手すり標準装備。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 317.5 正面踏ざん有効幅(mm) 530 材質 アルミ合金製 使用角度(°) 60 仕様 組立式、折りたたみ式 最大外形寸法(mm) 728 支柱(mm) 584(外寸) アンカー穴(mm) Φ6
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
1組
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)SUSステップ用昇降禁止板
ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm) 920×480
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 260 正面踏ざん有効幅(mm) 540 踏ざん踏面幅(mm) 150 材質 アルミ 使用角度(°) 60 規格 (社)仮設工業会非該当品 収納長(m) 2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
1本ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)パイプステップ
パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質 SUS304 仕上 サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)