脚立金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「脚立金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脚立 開き止め金具」、「開閉ヒンジ」、「脚立 パーツ」などの商品も取り扱っております。
自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 セット内容 棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm) (棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg) (2本使用時)40 板厚(mm) 20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質 熱間圧延鋼板 付属品 なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質 鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g) 122 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 410[41.8] 開き方 上蓋 伸長(mm) 217 ステー種類 その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。 高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。 カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。 たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg) 100 材質 ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル ブラウン(BR) 段数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×290×300 収納寸法・幅(mm) 360 収納寸法・奥行(mm) 160 収納寸法・高さ(mm) 330
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm) 2 全長(mm) 147 質量(g) 55 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 穴数 2(平座)、2(L座) 穴径(mm) 4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質 鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g) 33 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 引張荷重(N[kgf]) 298[30.4] 開き方 上蓋 伸長(mm) 104 ステー種類 その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 最大使用荷重(kg) 100 材質 アルミ合金 踏ざん間隔(mm) 307 踏ざん踏面幅(mm) 55 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質 鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き タイプ S-21
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質 [ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g) 19 種類 特殊形状 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両側に補助脚が開き、抜群の安定性を生み出します。 主要部の材質はステンレス製、軽量化の徹底により運搬もスムーズです。 ゴム足・解除レバーを除いてオールステンレス製。 一部規格外の脚立を除き、ほとんどの市販脚立(脚立寸法4尺以上、脚立フレーム幅43~54mmまで)に取付出来ます。 必要に応じて取付け、取り外しが可能です。 補助脚の接地はオートカム機構を採用。自動的にロックされますのでロックのし忘れがありません。 起伏差上下30mm程度の対応機能もついて、実際の現場の状況に合わせてお使いいただけます。
全長(mm) 620 仕様 固定脚:オートロックカム機構方式 セット内容 セーフティーライダー本体/左右各1個、本体取付金具/4組、六角レンチ/大小各1個、取扱い説明書/1枚 全幅(mm) 85 材質(レバー部) (解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg) 約3 材質(ゴム足) EPDN(エチレンプロピレンゴム)製。(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 出幅(mm) (補助脚張り出し)350
1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅 仕様 使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプ トルクフリータイプ 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 光沢バレル研磨 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TA型 右用
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種別 右用 動作範囲 0~180° 材質(スプリングワッシャ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)