- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 脚金具のおすすめ人気ランキング
脚金具のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新797件の「脚金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル 脚 取り付け 金具」、「脚 ジョイント」、「テーブル 脚 座金」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60ねじ穴(Φmm)5.2
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
用途テーブルなど高さ(mm)40取付フレームの溝にはめ込みネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール
1個
¥229税込¥252
当日出荷
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルフレームフラット 木部タイプセット
付属品テーブル座金、アジャスター材質スチール色クローム
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
LAMP(スガツネ工業)樹脂製テーブル脚角度調節コネクター
テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できる樹脂製、直径107 mmの金具です。脚の角度は20°まで無段階で調整できます。UV接着用ガラス板取付アダプターと併用することでガラステーブルに取り付けできます。
用途家具、テーブル等材質ポリカーボネート色ブラック質量(g)123
1個
¥4,398税込¥4,838
4日以内出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
仕様木部タイプ用厚さ(mm)3.0色ユニクロ
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途テーブル寸法(Φmm)横断面:30-53長さ(mm)690取付M8 ネジ込みピン付(取付済み)仕上無垢、ヤスリがけ
1ペア
¥3,490税込¥3,839
当日出荷
OHSATO(大里)短めな脚金具 Y型コーナー
取付け部より脚の先端が外にせり出す形状の脚金具です。既存の家具を少しだけかさ上げしたい。カラーボックスに脚をつけたい。ロボット掃除機が通れるようにしたい。DIYで作ったボックスに脚をつけたい。パソコンモニター台を作って、下にキーボードを収納したい。
用途脚金具を使用して、ちょっとだけ高さを出したいとか、低い台を作りたいとかの用途です。材質鉄/黒粉体塗装耐荷重(kg)70使用ビス径(mm)5穴径(mm)5.5
材質スチール質量(g)196表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長










![丸テーブル座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55782082-170323-02.jpg)


![エクセルフレームフラット 木部タイプセット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55758614-170323-02.jpg)




![角テーブル座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55781784-170323-02.jpg)