脱出用チェーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「脱出用チェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタック 脱出 用品」、「トラック ワンタッチ チェーン」、「大型車タイヤチェーン」などの商品も取り扱っております。
アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。 セット内容 ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質 本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン 機能 (スパイク数)10個
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド 適合 タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定) 材質 ナイロン66 サイズ タイヤレスキュー形状 使用温度範囲(℃) -40~85 難燃性 UL94V-2
1箱(12本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。 セット内容 ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
種別 緊急脱出用チェーン
1袋
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質 本体/合成ゴム、スパイク部/鉄 機能 (スパイク数)6個
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。
材質 本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム) 幅(mm) 95 高さ(mm) 100 質量(g) 160 奥行(mm) 45
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に 材質 PP 寸法(mm) 180×600×12.5
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品 軍手+補修リング(2種類×2) 材質 スチール+PVC 取扱説明書 (109.0MB)
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェット付きで簡単に取り付け可能です。 超軽量でコンパクトなので場所を取りません。
対応 245/70R19.5 ホイール 14~19.5インチ用
1ペア
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品 バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋 セット内容 チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部 関連資料
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番 EA912A-23 寸法(mm) 635×203
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

浸透性・残留性・低温性良好です。
用途金属チェーン専用防錆潤滑 トラスコ品番 813-0553 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(220g)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質 水草
1枚ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質 ばね鋼(クロスチェーン)。合金鋼(ワイヤー)
1セット(2個)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品 タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
1ペア
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)