- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- 脱出用ラダーのおすすめ人気ランキング
脱出用ラダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「脱出用ラダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタックラダー」、「トラック ぬかるみ 脱出」、「スタックヘルパー」などの商品も取り扱っております。
雪道の緊急脱出に。強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。
材質
水草
雪道・ぬかるみ・砂地などの悪路からの脱出に便利です。タイヤの下に敷いてスタック状態から抜け出せることが出来ます。
用途車両のスタック状態からの脱出に
材質
PP
寸法(mm)
180×600×12.5
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイヤの前後に入れるだけで簡単にスタックから復帰できます。
エスコ品番
EA912A-23
寸法(mm)
635×203
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1800
材質
アルミニウム
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
500(1枚あたり250)
取扱説明書
(1.7MB)
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
緊急脱出マットのスノーグラバーマット雪道、ぬかるみの脱出用特殊な網目構造
材質
PP
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
235×605×13
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
丸めてコンパクトに収納できるケース付き(手持ち付き)。雪道や砂地、ぬかるんだ道路などで起こる自動車のタイヤスタック(タイヤの空転)に対応するための脱出用具です。スタックラダーを、空転してしまうタイヤの地面側に差し込んで使用します。スタックした状態に合わせて形を合わせやすいゴム製です。表面がゴム製なのでタイヤに噛みやすく、内部にはワイヤーだ入っているので強い力や変形にも耐える構造です。丸めたり広げたりと形を変化させることで、スタックしている状況に合わせてセットすることができます。
材質
高強度ゴム(ラダー)/亜鉛メッキ鋼(ケーブル)
質量(kg)
(約)4.45
寸法(cm)
(約)21.5×80×3
収納時寸法(cm)
(約) 20.5×23×18
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1500
全幅(mm)
215
材質
アルミニウム
質量(kg)
3.3
全高(mm)
40
最大積載荷重(kg)
180
有効幅(mm)
185
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)
180
水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。
用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。
材質
水草
長さ(m)
3
雪道やぬかるみからの脱出に。段差にも対応できる3枚連結式ボード。スリップしたタイヤの下に敷くだけ。使用後は折り畳んでコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン、鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約180×600×12(使用時)
1セット(2枚)
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。
用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。
付属品
専用ケース
色
黒
収納方法
ロール状巻
耐荷重(t)
6
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様
商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステル
アズワン品番
65-3402-83
1個
¥4,790
税込¥5,269
13日以内出荷
玄関先や駐車スペースからの通路に、雪の上に敷くだけ。水分に強い水草の網目が路面や階段に食込み、滑りにくい安心な通路を確保します。使わない時は丸めて収納できます。
長さ(m)
3
幅(cm)
約50
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別
ノンスリップマット
色
ブラック
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
約25
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用
全長(mm)
460(折畳時:192)
材質(頭)
鉄(50Mn)
質量(kg)
0.7
付属品
収納袋
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
スチールパイプ
頭部長(mm)
157
頭部幅(mm)
112
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ミニバン、大型車のタイヤにも対応できる大型脱出ボードです。タイヤと路面の間にセットするだけです。大型のタイヤや中型のトラックにも対応できるワイド25cm幅のボードです。突起状の大きな網目がしっかりタイヤをグリップします。ゴムボードがタイヤのスリップを防ぎ、裏面には凍った路面に食い込むスパイク付。
用途砂地、湿地などの泥やぬかるみで動かなくなった時に素早く脱出させることができます。
トラスコ品番
628-8097
材質
ポリプロピレン、エラストマー、ポリカーボネート
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。