脱炭素剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「脱炭素剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品酸化防止剤」、「脱酸素剤」、「食品 防腐 剤」などの商品も取り扱っております。
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 0.3~0.7(Aw) タイプ 一般標準タイプ 主な用途 乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


エバーフレッシュは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系・非鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
用途食品の鮮度維持に。 仕様 適合水分活性値:1.0/0.9/0.8/0.7/0.6 種別 脱酸素剤 タイプ 自然反応型、酸素吸収速効性型 関連資料 使用の目安
1箱(100個×30袋)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱酸素剤「サンソカット」は、鉄粉が酸化反応する時に酸素を吸収する働きを応用して、密閉容器内の脱酸素状態を実現、酸素によってもたらされる食品の悪影響を防止します。主成分は鉄粉です。 空気に触れて自動的に酸素吸収を始めます。耐水 耐油。(耐水耐油性には限界があります)(油脂の種類により効果は異なります)
寸法(mm) 70×70 吸収量(mL) 酸素:500
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
1セットほか
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様 スタンドタイプ 性能 透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm) 種類 チャック付ポリ袋 入数(枚) 50 使用温度範囲(℃) -30~90 寸法(チャック上)(mm) 32
1袋(50枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
1パック(100個)ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄系の自己反応型脱酸素剤です。包装を開封すると同時に酸素吸収が始まります。比較的低水分の食品向けにご使用ください。用途:焼菓子、乾物、乾燥肉、穀類、ナッツ、お茶、ペットフード。
仕様 水分活性値(AW):0.3~0.9、開封後放置可能時間:4時間
1袋(100個)
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。 材質 鉄粉・紙・ポリ タイプ 30kg用
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム) PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け 使用温度範囲(℃) 5~85
1パック(50枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類 三方袋 入数(枚) 100
1袋(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態 タイプ 角型 適合範囲 水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
1袋(500枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm) 50 材質 無水けい酸
1ケース(4000個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分 天然パルプ、塩化カルシウム 形状 角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸素のある時はブルー、酸素のない時はピンク、色の変化で酸素の有無を知らせます。
1パック(500個)
1,798 税込1,978
当日出荷