脱脂クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
180件の「脱脂クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱脂 スプレー」、「接着強化シート」、「脱脂」などの商品も取り扱っております。
下地処理効果があるので、テープの接着性を高める除菌効果があります
用途汚れ取り・脱脂用 成分 水・IPA サイズ 100×200mm テープ幅(mm) 100
1パック(2枚)
299 税込329
当日出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃) -20~40 仕様 逆さ噴射可 成分 シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番 475-7467 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 240mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質 (含浸素材)不織布 容量 3mL 適合被着体 PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤 トルエン 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
トラスコ品番 475-7505 容量(mL) 150 質量(g) 105 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性
1本(150mL)
569 税込626
当日出荷

強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。 プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。 速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。 缶を逆さにしても使用できます。
用途自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 質量(g) 402 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率 標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗るだけで両面テープが付きやすくなる接着促進剤
用途PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる
1個
399 税込439
当日出荷

両面テープの接着をより確実にする前処理剤、接着面のゴミ・ホコリ・油分をしっかり除去
シートサイズ(mm) 100×200 危険物の類別 非危険物
1セット(2枚)
319 税込351
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分 メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 135mL 化学物質等安全データシート(SDS) (1.0MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
9,998 税込10,998
当日出荷

シートを取出し、脱脂した場所を拭くだけの簡単ワンステップ。拭き取り用のクロスも不要です。 シートサイズは約200×300mm。狭い範囲の「ちょっと使い」にピッタリです。 石油臭がしない「水性特殊溶剤」で脱脂作業が快適になりました。かき取り性に優れた不織布シートとの組合せで、脱脂性能もじゅうぶんです。 拭き取り時の摩擦による静電気発生を抑制。エアータッチ塗装の際、帯電してホコリを吸着しやすい樹脂バンパーや未塗装樹脂パーツの仕上がりが向上します。 プラモデル組立て時や、接着剤・粘着テープ使用時など、車の補修以外にも安心して使えます。
シート(白) シートサイズ(mm) 200×300 適合材 自動車パーツ 危険物の類別 非危険物
1袋(5枚)
579 税込637
当日出荷

浸透性に優れ、速乾性の洗浄剤で残渣を残しません。 また、油、グリース、ワックス、埃、湿気等、あらゆる汚染の除去が可能で、様々な設備・部品に使用できます。 高圧ガスにリサイクルされたCO2を使用。引火性が低く、缶内部の多くを占有せず内容量が多い 缶の底までのびる専用チューブで最後の1滴まで使用可能 NSF C1グレード登録品
用途各種設備の脱脂・洗浄に グリースや油脂、汚れ、不純物の浸透・除去に エアコンプレッサー、チェーン・ケーブル接続部、ベアリング、ギア、エンジン等の脱脂・洗浄に トラスコ品番 479-4231 材質 主成分:炭化水素系溶剤 無色透明 使用温度範囲(℃) -40~50 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 563mL 危険物の性状 非水溶性
1本(563mL)
3,898 税込4,288
11日以内出荷

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品 ハケ×3 トラスコ品番 835-8896 内容量(mL) 10 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。
用途モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,129 税込1,242
当日出荷

すぐれた浸透力と抜群の分解力で速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去!。すぐに乾かず有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。ブラシやウエスを使うとさらに効果的です。有機則規制外なので安全性の高いパーツクリーナーです。逆さでもスプレーできます。
用途各種金属パーツ、自動車ブレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂に。 特性 遅乾、逆さ噴射可 対応材質 鉄、アルミ、機械部品 主な用途 油汚れ 仕様 逆さ噴射可 質量(g) 414 タイプ 遅乾タイプ 使用温度範囲(℃) -20~60 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる接着促進剤
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.0021L 危険物の性状 非水溶性
1枚
369 税込406
当日出荷

養生テープのつきにくいコンクリート面、レンガの凹凸面に。 潤滑面でも、少量塗布するだけで養生テープをぴったり貼ることができます。
トラスコ品番 322-7928
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

マスキングテープの密着性向上に。ガス抜きキャップ採用。
用途マスキングテープ使用時の下地処理用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 430mL 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)