- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- 腸溶性カプセルのおすすめ人気ランキング
腸溶性カプセルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「腸溶性カプセル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型卓上分包機」、「らくらく服薬ゼリー」、「袋オブラート」などの商品も取り扱っております。
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
色
透明
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材
カプセル:HPMC植物由来
色
透明
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料
ゼラチン
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法
粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料
ゼラチン
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色
透明
基材
カプセル:HPMC植物由来
原材料
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色
透明
基材
カプセル:HPMC植物由来
原材料
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質
ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×160
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容
ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台
タイプ
カプセルサイズ交換部品
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容
本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)
約1.5
外形寸法(mm)
約200×約150×約50
カップ型なので、今までの袋型より注ぎ口が一回り広くなり、薬が入れやすくなりました。
内箱にオブラートの受皿容器を付けて、より使いやすくしました。
薬をのむとき、包装箱が台になってオブラートが安定するので、他社品よりも使いやすくなっています。
薬をのむとき、片手でオブラートをもたなくてもよいので、両手が自由に使え、外出時などオブラートと薬の置き場が狭い時にも便利です。
キャラメル箱のような引出し式なので、指で押すだけで内箱が出せます。指先に力が入りにくい方にも、便利です。
薬を入れて飲む時に、つまみやすい形です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
25(折り畳み時)×32
原材料
でんぷん、大豆レシチン
1個(100枚)
¥719
税込¥777
4日以内出荷
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番
1-089-02
仕様
単位面積:2,800個/m2
材質
PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)
80
サイズ(mm)
Φ20
入数
1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
材質
PP
包装箱の引出し部分にオブラートの差し入れ口をあけ、袋型オブラートを立てられるようにしました。包装箱が台になりオブラートを立てられるので、使いやすくなっています。
包装箱にそのままオブラートを立てるので、置いたときの『すわり』が安定し、薬を飲むときに片手でオブラートを持たなくてもよいので、両手が自由に使え、外出時など、オブラートと薬の置き場所がせまいときにもベンリです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
約52×72
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
強ミヤリサン(錠)は、整腸生菌成分の1つであり、生物でもっとも耐久性があると言われている芽胞を形成する酪酸菌(宮入菌)を主成分とした整腸薬です。
この酪酸菌(宮入菌)が腸内有益菌の働きを高め、有害菌の働きを抑えることにより、整腸作用を示します。
種別
指定医薬部外品
効能
整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘
用法
1回量を1日3回、食後に服用(15歳以上3錠、11歳以上15歳未満:2錠、5歳以上11歳未満:1錠)
成分
(9錠中)宮入菌(酪酸菌)末:270mg、添加物(乳糖水和物、トウモロコシデンプン、タルク、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、白糖)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質
PS
質量(g)
13
寸法(Φmm)
60
包装形態
PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質
ポリスチレン
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×90×30
松吉医科器械コード
24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷