膜厚計プローブのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「膜厚計プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装膜厚計」、「エルコメーター」、「プローブ 端子」などの商品も取り扱っております。
別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(mm) 0~5.0(非鉄) トラスコ品番 769-3133 質量(g) 90 タイプ 渦電流式 分解能(μm) 1.0~10
1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷

サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5P
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ 2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180。磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×90×120 付属品 標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース 質量(kg) 1.8 測定範囲(mm) 0~1 電源 単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ 使用温度(℃) 0~40℃(結露しないこと) 測定方式 電磁誘導式 測定精度 均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 最小測定管径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容 本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース 寸法(mm) 72(W)×156(H)×30(D) 測定範囲 (Fe-2.5)0~2.50mm (NFe-2.0)0~2.00mm ※接続プローブにより異なります 質量(g) 200 電源 単3形乾電池2本、専用ACアダプター 測定方式 (Fe-2.5)磁気誘導式 (NFe-2.0)渦電流式 プローブ Fe-2.5(鉄素地用) NFe-2.0 測定精度 (Fe-2.5)0~100μm:±1μm (NFe-2.0)0~100μm:±1μm 表示分解能 (Fe-2.5)1μm:0~999μm (NFe-2.0)1μm:0~999μm
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボディに多機能を凝縮 デュアルタイプ膜厚計 LZ-370は、磁性体上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜の測定ができるデュアルタイプの膜厚計です。多様な素材、多様な被膜を扱う現場用として最適な膜厚計です。
セット内容 本体、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト(CD-R)、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース 寸法(mm) 75(W)×145(D)×31(H) 質量(kg) 0.34 測定範囲 電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源 単3アルカリ乾電池4本 測定方式 電磁誘導式/渦電流式兼用 測定精度 50μm未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm 以上:±3% 分解能 100μm未満:0.1μm、100μm以上:1μm 測定対象 磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 動作温度範囲(℃) 0~40℃
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(mm) 0~1.5(鉄・非鉄) トラスコ品番 769-3117 質量(g) 90 タイプ デュアル式 分解能(μm) 0.1~1
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷

別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(mm) 0~1.5(鉄) トラスコ品番 769-3095 質量(g) 90 タイプ 電磁式 分解能(μm) 0.1~1
1本
89,980 税込98,978
翌日出荷

磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品 取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g) 105(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~40 電源 アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度 ≦150μm±5μm。>150μm±(3%H+1μ) 測定方式 電磁式・渦電流式 分解能(μm) 0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 62×27×121.5 機能 1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象 鉄/非鉄 測定範囲(μm) 0~1800 測定確度 鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)。非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.8MB) 使用湿度範囲(%RH) 10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定 測定範囲(μm) 0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能 0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度 ±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲 最小6mm 表面 Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm) 120×63×25 電源 1.5V 単4電池 × 2 質量(g) 90(電池無し) セット内容 本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ケツト科学研究所L-500用電磁式プローブ
膜厚計L-500用新開発プローブ。電磁式プローブ(磁性金属素地用)。アプリケーションメモリを50本まで保存。パイプ内面測定用
測定方式 電磁誘導式 測定精度 15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3% 対応機種 膜厚計 L-500 測定対象 磁性金属上の非磁性被膜 測定範囲(μm) 0 ~ 2500または99.0mils
1本
239,800 税込263,780
8日以内出荷

仕様 最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm 測定方式 磁気誘導 分解能 0.1um 測定範囲(μm) 0-1250 測定誤差 ±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
1本
169,800 税込186,780
10日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 本体、単3電池×4、キャリングケース、Feプローブ、NFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、アルミ素地、プローブアダプタ、データ管理ソフト、パソコンケーブル(RS-232C)、RS-232C USB変換器、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm) 75×145×31 質量(kg) 0.34 測定範囲 電磁誘導式:0~2500μmまたは99.0mils、渦電流式:0~1200μmまたは47.0mils 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×4 適合規格 電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401、ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376・渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501、ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM D 7091-5、ASTM E 376 測定方式 電磁誘導式/渦電流式兼用 プローブ 一点接触定圧式(LEP-J、LHP-J) 測定精度 50μm 未満:±1μm、50μm以上1000μm未満:±2%、1000μm以上:±3% 表示方式 デジタル(バックライト付LCD 128×64 dots、表示最小桁0.1μm) 分解能(μm) 100未満:0.1、100以上:1 外部出力 パソコン(USBまたはRS-232C)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 機能 アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算(測定回数・平均値・標準偏差・最大値・最小値)、表示選択、日付・時刻、自動 off 時間、。バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード 測定対象 磁性金属上の非磁性被膜、非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(連続時間) バックライト非点灯時:100 データメモリ(点) 39000 消費電力(mW) 80(バックライト非点灯時) メモリー数 アプリケーションメモリ:電磁誘導式50本、渦電流式50本 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
仕様 【測定値メモリー】40000点 セット内容 本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、標準板×5(50μm・100μm・300μm・500μm・1000μm)、単3電池×2、収納ケース、取扱説明書 測定範囲 SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm 質量(g) 210 電源 単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター 測定方式 SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別) プローブ SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm 測定精度 SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地) 表示方式 グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×30×156 表示分解能 SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 最小曲率:10mm、最小領域:Φ40mm、基盤の臨界厚さ:2mm 測定方式 磁気誘導 分解能 10um 測定範囲(μm) 0-10000 測定誤差 ±(3%H+10)um(1点校正)・±[(1~3)H%+10]um(2点校正)
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm) (鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g) 約125 電源(V) DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 測定方式 電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ 1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式 グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×84×30 表示分解能 (1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正 (検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm) 0~10 厚さ(mm) 12 全長(mm) 110 質量(g) 40 使用温度(℃) 0~40 機能 0設定 誤差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

。TIME社 磁気・渦電流膜厚計TIME2600/2601用の磁気・渦電流膜厚計プローブです
仕様 ●測定方式:磁気誘導●測定範囲:0~1250um●分解能:0.1um●測定誤差:±(3%H+1)um(1点校正)、±[(1~3)H%+1]um(2点校正)●最小曲率:平にする●最小領域:Φ7mm●基盤の臨界厚さ:0.5mm アズワン品番 65-8290-48
1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷

別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(mm) 0~1.5(非鉄) トラスコ品番 769-3125 質量(g) 90 タイプ 渦電流式 分解能(μm) 0.1~1
1本
119,800 税込131,780
翌日出荷

別売りのプローブと接続して使います。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(μm) 専用プローブによる 仕様 磁性・非磁性金属両用 トラスコ品番 769-2960 材質 硬質プラスチック 質量(g) 161 タイプ デュアル式 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×37×141 分解能(μm) 0.1~1 メモリー機能 5点
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(mm) 0~5.0(鉄) トラスコ品番 769-3109 質量(g) 90 タイプ 電磁式 分解能(μm) 1.0~10
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷