膝関節模型のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
88件の「膝関節模型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニーブレス」、「膝 装具」、「ボールジョイント」などの商品も取り扱っております。
靭帯付きで、膝関節の屈曲、伸展などの動きを再現する事ができます。大腿直筋、膝蓋腱、側靭帯、半月板および前十字靭帯は弾性合成材料で作られており、柔軟性があります。
材質 プラスチック 寸法(mm) 165×130×325 質量(kg) 0.64 アズワン品番 7-6504-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

日本スリービー・サイエンティフィック膝関節モデル(台付)
靭帯付可動型。 大腿骨、脛骨、腓骨からなります。 台座付。 3B Smart Anatomy対応製品。
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

靭帯付きで、肩関節の外転・内転、伸展、屈曲などの動きを観察できます。
材質 プラスチック 寸法(mm) 160×130×185 質量(kg) 0.36 アズワン品番 7-6505-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

内反制限に特化した足首サポーターです。 足先制限をせず、歩行や運動の妨げになりにくい構造です。
用途足首の安定性を高めたい方 ブラック 材質 ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、ポリエチレン 適合部位 足首 足首周り(cm) 19~24
1枚
2,790 税込3,069
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/2サイズの全身骨格模型です。腕関節及び脚関節はすべて可動します。頭蓋骨は3分割可能で、脚も膝と踵で取り外し可能です。
質量(kg) 約1.2 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 身長(cm) 84 アズワン品番 7-9821-01
1セット
80,980 税込89,078
10日以内出荷

ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。 材質 マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭蓋骨、上肢骨、下肢骨は取り外し可能で各関節が自由に曲がります。実物と区別がつかぬほど精巧に出来ています。
その他 ダストカバー、キャスタースタンド付き 種別 A10 材質 プラスチック 質量(kg) 9.8(台含む) 全高(mm) 1740
1個
75,000 税込82,500
3日以内出荷

日本スリービー・サイエンティフィック肩関節モデル(台付)
靭帯付可動型。 肩関節の機能を実証できます。 肩甲骨、鎖骨、上腕骨よりなります。 台座付。 3B Smart Anatomy対応製品。
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
材質 ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム 適合部位 ひざ用 洗濯方法 洗濯可(手洗い)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg) (最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×115×400
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他 台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能 種別 (筋肉付)CT-M 材質 ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉) 全高(mm) 約460
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃) -30~80 色(本体) ブラック 色(ボール) アイボリー
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 S45C タイプ ロッドエンドT型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

お好みの位置で固定できるように関節を2ヶ所設けました。 シフトノブイルミネーションも取付できます。
用途内装パーツ 仕様 6角レンチ付 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。 縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。 左右兼用タイプです。
用途肘用サポーター。 サイズ フリー ブラック トラスコ品番 303-1527 質量(g) 50 適合部位 肘用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質 SUM24L 形状 ジョイント部:正方形 タイプ ロッドエンドY型 種類 ロッドエンドジョイント 表面処理 ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日常生活をサポートするための『生活テーピング理論』に基づき設計されていて、足首の動きをしっかりサポート!。歩く時の足首のつらさに、足首等を支え、足を運びをラクに。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
ブラック 適合部位 足首
1個
1,658 税込1,824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4年生 人の体のつくりと運動 机上に置ける小型の人体骨格模型なので、グループ学習用に最適です。
その他 台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能 種別 CT-S 材質 プラスチック 寸法(mm) 460
1個
3,900 税込4,290
3日以内出荷

日本スリービー・サイエンティフィックBLSシミュレーター
マネキンとお持ちのスマホやタブレットをBluetoothで接続し,CPR手技の評価をリアルタイムで確認できます。 胸骨圧迫の深さやテンポ,リコイル,換気量などを評価し,結果を簡単に共有できます。 アプリは,学習者用とインストラクター用の2種,インストラクター用では,6台までのマネキンを同時接続しモニタリングできます。 胸骨圧迫部位の特定に必要な解剖学的特徴を再現,頭部を後屈すると気道が開きます,息を吹き込むと胸が持ち上がります。 AHA2020ガイドラインに対応,EMS World Innovation Award 2020 受賞
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

4年生 人の体のつくりと運動 うでの曲げ、伸ばしのひじ関節と筋肉の関係を示すものです。
種別 (うで) JM-N 寸法(mm) 490 質量(g) 220
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷